Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER 20TM37 forgószárú görgő 5 hüvelyk átmérő 300 lb. | AF7AXX

GRAINGER 20TM37 Forgószárú görgő 5 hüvelyk átmérő 300 Lb.

Raktáron
Tétel: AF7AXX Típus: 20TM37
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
€59.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható szárgörgő
Görgős terhelés besorolási tartomány300-999 font
Görgő kerék anyagapoliuretán
Kerék alakjaStandard
AlapszínSzürke
Alapvető anyagpoliolefin
Keret befejezéseKrómozott
Terhelési érték300 font
Kerekek száma1
Teljes magasság6 1 / 16 "
VersenypályaKettős labda
Pótkerék26Y443
Szár Dia.3 / 4 "
Szár hossza2"
Szár típusaNyolcszög / négyzet
KerékcsapágyakDelrin (R)
Kerék színeSzürke
Kerékátmérő5"
Kerék anyagapoliuretán
Kerék szélessége1.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.945
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8716903000

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságFék típusaGörgős terhelés besorolási tartományVersenypályaPótkerékSzár Dia.Szár hosszaSzár típusaÁr
GRAINGER 2HR-8A-LP-ZN-HD-PP-B Forgószárú görgő, 2 hüvelyk 200 Lb polipropilén | AF6HEL 19MP15 2HR-8A-LP-ZN-HD-PP-B2.75 "Hüvelykujj0-299 fontEgyetlen labda-1 / 2 "1.5 "Csavarmenetes€26.79
GRAINGER 20TM25 forgószárú görgő, 4 hüvelyk átmérőjű poliuretán | AF7AQC 20TM255"-0-299 fontKettős labda26Y3561 / 2 "-132.5 "Csavarmenetes€51.68
GRAINGER 20TM26 forgószárú görgő 4 hüvelyk átmérő 275 lb poliuretán | AF7AQD 20TM34 20TM265"Kerékpánt0-299 fontKettős labda26Y3561 / 2 "-132.5 "Csavarmenetes€55.95
GRAINGER 20TM27 forgószárú görgő 5 hüvelyk átmérő 350 lb. | AF7AQE 20TM276"-300-999 fontKettős labda26Y3701 / 2 "-131.5 "Csavarmenetes€45.79
GRAINGER 20TM28 forgószárú görgő 5 hüvelyk átmérőjű poliuretán | AF7AQF 20TM286"-300-999 fontKettős labda26Y3701 / 2 "-132.5 "Csavarmenetes€55.59
GRAINGER 20TM29 forgatható szárgörgő 5 hüvelyk átmérőjű, 300 font poliuretán | AF7AQG 20TM296"Kerékpánt300-999 fontKettős labda26Y3701 / 2 "-132.5 "Csavarmenetes€62.16
GRAINGER 20TM12 forgatható szárgörgő 2 hüvelyk átmérőjű, 75 font gumi | AF7AXA 20TM122.5 "-0-299 fontKettős labda-3 / 8 "-241.125 "Csavarmenetes€11.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 20TM37 Forgószárú görgő 5 hüvelyk átmérő 300 Lb.
€59.22 /Mértékegység