GRAINGER 13R538 Hegesztőláda, 30 x 12 x 16 hüvelyk, 3.3 köbméter, cser, acél | AA6BYE 30

GRAINGER 13R538 hegesztőláda, 13R538 x 12 x 16 hüvelyk, 3.3 köbméter, cser, acél

Raktáron
Tétel: AA6BYE Típus: 13R538Kereszthivatkozás: 30

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€451.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMellkasi doboz
színekCserez
Mélység16 "
Nyomtáv16
Fogantyú típusaSüllyesztett oldal
Magasság12 "
Hossz30 "
Fedél típusaCsuklós
ZárórendszerLakat Hasp
AnyagAcél
Lakatos bilincs max. Dia.3 / 8 "
Tárolási kapacitás3.3 köb. ft.
StílusSpeciális láda
Szélesség16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.65
Hajó magassága (cm)31.75
Hajó hossza (cm)78.74
Hajószélesség (cm)44.45
HS-kód9403200030
Származási országCN

Termék részletek:

Ez a munkahelyi láda ideális szerszámok és felszerelések, például hegesztőkesztyűk, védőszemüvegek és kis hegesztési tartozékok tárolására hegesztési és gyártási alkalmazásokhoz. Ez a láda alkalmas szerszámok és felszerelések tárolására erősen korrozív környezetben. Raptor Supplies egyben kézi szerszámos dobozok a munkahelyi hordozhatóságot igénylő alkalmazásokhoz.

Jellemzők:

  • Ez a láda teljes ívhegesztéssel rendelkezik, amely megakadályozza a por vagy folyadék bejutását a doboz sarkaiból.
  • Beszegett élekkel rendelkezik, amelyek kisimítják a doboz sarkait, miközben kiküszöbölik a felhasználó keze sérülésének esélyét.
  • 16 méretű acélszerkezettel és porszórt felülettel rendelkezik a tartósság és a kopásálló környezet elleni védelem érdekében.
  • Csuklós fedéllel és lakattal zárható kialakítással rendelkezik a szerszámok biztonsága érdekében a tárolás során.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Ez a munkaterületi láda átvihető a helyszínen?

V. Ezt a ládát úgy tervezték, hogy huzamosabb ideig egyetlen helyen álljon. Mindazonáltal tartalmaz fogantyúkat a szerszámosláda áthelyezéséhez, amikor szükség van rá.

K. Ez a munkahelyi mellkas vízálló?

V. Ez a láda vízálló, és ellenáll az időnkénti vízfröccsenéseknek. Javasoljuk, hogy ezt a szerszámosládát ne helyezze olyan helyre, ahol magas a víz jelenléte.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 13R538 hegesztőláda, 13R538 x 12 x 16 hüvelyk, 3.3 köbméter, cser, acél
€451.60 /Mértékegység