Ez a zongoradoboz ideális szerszámok, kellékek és anyagok munkahelyeken történő tárolására. Mérete 48 hüvelyk (szélesség) x 49 hüvelyk (magasság), tárolókapacitása 38.2 köbláb. Könnyen elfér egy teljes méretű kisteherautó hátuljában.
Jellemzők:
- Ez az egység teljes szélességű belső polcokkal rendelkezik, amelyek rendszerezi és védi a szerszámokat, valamint egy kétfelé hajtható fedelet, amely felfelé nyílik és teljesen összecsukható a könnyű belső hozzáférés érdekében.
- Sárgásbarna porszórt bevonattal rendelkezik a tartósság és a fokozott korrózióállóság érdekében.
- Ez az egység nagy teherbírású zongorapánttal rendelkezik, amely megakadályozza a betörést és a lopást.
- Zárrendszere süllyesztett 7-es zárházzal rendelkezik, amely fokozza az egység biztonságát.
- Süllyesztett fogantyúkkal van felszerelve, hogy megakadályozzák a szállítás közbeni sérüléseket.
- Zárt, időjárásálló elektromos átjáróval rendelkezik, amely táplálja a banda doboz belsejét.
- Ez az egység rugóvédőkkel rendelkezik, amelyek megvédik a szállítás közben elmozduló rakományok okozta sérülésektől.
- 7 méretű, 4 irányú csúszótalpokkal rendelkezik, amelyek minden oldalról jobb hozzáférést biztosítanak ehhez a munkahelyi tárolódobozhoz.
- Ez a zongoradoboz egy zárható fiókkal is rendelkezik, amely lehetővé teszi a nagy igényű szerszámok és tartozékok könnyű elérését.
- Megemelt padlóval rendelkezik, amely csökkenti a fizikai terhelést azáltal, hogy könnyű hozzáférést biztosít a munkaterület dobozának alján található szerszámokhoz.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Milyen szempontokat kell szem előtt tartani az egység telepítésekor?
V. A fedél esetleges véletlen bezáródása a gázrugó eltávolítása és cseréje során bekövetkező fedél elmozdulása miatt következhet be, ami súlyos sérüléseket okozhat. A burkolatot biztonságosan fel kell támasztani, és erősen ajánlott, hogy egy másik személy segítsen a burkolat stabilan tartásában.
K. Tartalmaznak görgőket az egységhez?
V. Nem, de opcionális tartozékként kaphatók. Az egység előre lyukasztott csúszótalpakkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a görgők egyszerű felszerelését.
K. Mekkora ennek a zongoradoboznak a magassága?
V. Ha az egység nyitva van, magassága 78 hüvelyk. Zárt állapotban 49 hüvelyk magas.