GRAINGER 06S011N03020 Strainer With Dra Inch Heightoles, 316 Stainless Steel, 2 Inch, 18 Inch, 0.039 Inch | CQ7ZCU 796AF7

GRAINGER 06S011N03020 Szűrő, Dra hüvelykes magasságú, 316 rozsdamentes acél, 2 hüvelyk, 18 hüvelyk, 0.039 hüvelyk

Raktáron
Tétel: CQ7ZCU Típus: 06S011N03020Kereszthivatkozás: 796AF7

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€205.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzűrő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.041
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességÁramlási sebességMagasságHáz anyagaTételHosszMax. NyomásCsőméretÁr
GRAINGER YSFB-25 Y szűrő 316 rozsdamentes acél 1/4" FNPT x FNPT | AG9MNV 20XM08 YSFB-2529 / 32 "2.2 scfm @ 100 psi1 29 / 32 "Kovácsolt sárgarézY szűrő1 29 / 32 "600 psi1 / 4 "€46.69
GRAINGER YSFB-38 Y szűrő 316 rozsdamentes acél 3/8" FNPT x FNPT | AG9MNW 20XM09 YSFB-3829 / 32 "4.7 scfm @ 100 Psi2.125 "Kovácsolt sárgarézY szűrő2.125 "600 psi3 / 8 "€20.88
GRAINGER YSFB-50 Y szűrő 316 rozsdamentes acél 1/2" FNPT x FNPT | AG9MNX 20XM10 YSFB-501.12 "11.2 scfm @ 100 psi2.625 "Kovácsolt sárgarézY szűrő2.625 "600 psi1 / 2 "€25.26
GRAINGER YSFB-75 Y szűrő 316 rozsdamentes acél 3/4" FNPT x FNPT | AG9MNY 20XM11 YSFB-751.38 "22 scfm @ 100 psi2.75 "Kovácsolt sárgarézY szűrő2.75 "600 psi3 / 4 "€38.87
GRAINGER YSFB-100 Y szűrő 316 rozsdamentes acél 1" FNPT x FNPT | AG9MNZ 20XM12 YSFB-1002"27 scfm @ 100 psi2 61 / 64 "Kovácsolt sárgarézY szűrő2 61 / 64 "600 psi1"€61.03
GRAINGER YSFB-125 Y szűrő 316 rozsdamentes acél 1.25" FNPT x FNPT | AG9MPA 20XM13 YSFB-1252"31 scfm @ 100 psi3.625 "Kovácsolt sárgarézY szűrő3.625 "600 psi1.25 "€96.82
GRAINGER YSFB-150 Y szűrő 316 rozsdamentes acél 1.5" FNPT x FNPT | AG9MPB 20XM14 YSFB-1502.38 "32 scfm @ 100 psi4.125 "Kovácsolt sárgarézY szűrő4.125 "600 psi1.5 "€151.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 06S011N03020 Szűrő, Dra hüvelykes magasságú, 316 rozsdamentes acél, 2 hüvelyk, 18 hüvelyk, 0.039 hüvelyk
€205.11 /Mértékegység