Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER #00315 Lapos szabad merev görgő 8-1/2 hüvelyk 275 lb. AH7YTF 38ER62

GRAINGER #00315 Lapos szabad merev görgő 8-1/2 hüvelyk 275 lb.

Raktáron
Tétel: AH7YTF Modell: #00315Kereszthivatkozás: 38ER62

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€50.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömör gumi görgő
Görgős terhelés besorolási tartományKönnyű
Görgős termékcsoportMerev görgő
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgős típusMerev
Keret befejezéseCinkkel bevont
Keret anyagAcél
LyukmintaB
Hub színeSzürke
Hub anyagaAcél
Hub típusaKözépre
Hub szélessége3-31 / 32 "
Belső furatlyuk-távolság3 "x 3"
Terhelési érték275 font
Rögzítőcsavar átmérője3 / 8 "
Szerelési típusLemez
Nem jelölésIgen
Kerekek száma1
A csavarlyukak távolságán kívül2-3/4" x 3-5/8"
Teljes magasság9.875 "
Lemezméret4-1 / 2 "x 4"
Lemezvastagság1 / 4 "
Gumiabroncs kerék Dia.4-39 / 64 "
Abroncs vastagsága2-1 / 16 "
Futófelületfűrészfogas
KerékcsapágyakLabda
Kerékátmérő8.5 "
Kerék szélessége2 13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.79
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)22.86
Származási országCN

Termék részletek:

    • Futófelület színe: fekete
    • Caster Temp. Tartomány: 0 fok és 100 fok F között

Termékváltozatok

TermékekModellGörgős terhelés besorolási tartományGörgős termékcsoportGörgős típusTerhelési értékTeljes magasságKerékátmérőKerék szélességeÁr
GRAINGER # 00316 Lapos, szabadon forgatható görgő 8-1 / 2 hüvelyk 275 font | AH7YTG 38ER63 #00316KönnyűForgatható görgőForgó275 font9.875 "8.5 "2 13 / 16 "€54.32
GRAINGER #00301 Lapos szabad merev görgő 10-1/4 hüvelykes 300 lb. AH7YTH 38ER64 #00301Könnyű-közepes igénybevételMerev görgőMerev300 font11.875 "10.25 "3.25 "€57.92
GRAINGER #00302 Lapos szabadon forgó görgő 10-1/4 hüvelykes 300 lb | AH7YTJ 38ER65 #00302Könnyű-közepes igénybevételForgatható görgőForgó300 font11.875 "10.25 "3.25 "€58.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER #00315 Lapos szabad merev görgő 8-1/2 hüvelyk 275 lb.
€50.05 /Mértékegység