GRACO 17N266 4 fokozatú HVLP festékszóró, festékekhez, pácokhoz, lakkhoz, poliuretánhoz | CD2LTQ 53JT61

GRACO 17N266 4 fokozatú HVLP festékszóró, festékekhez, foltokhoz, lakkhoz, poliuretánhoz

Raktáron
Tétel: CD2LTQ Modell: 17N266Kereszthivatkozás: 53JT61

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,604.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHVLP festékszóró
erősítők11
Tömlő hossza30 láb.
Max. Folyam70 cfm
Max. Nyomás9 psi
Fúvóka mérete1.3mm / 0.051”
Szakaszok száma4
Festék típusaAlapozók, Pácok, Lakkok, Zománcok, Latex
A festék viszkozitásának optimális tartományaAlacsony és közepes
Minta mérete1/4 "- 12"
Tank kapacitás1 qt.
Feszültség120 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkMax. FolyamMax. NyomásSzakaszok számaÁr
GRACO 17N265 háromfokozatú HVLP festékszóró, festékekkel, foltokkal, lakkokkal, poliuretánnal | CD3LTP 2JT53 17N2651165 cfm7 psi3€2,991.66
GRACO 17N267 5 fokozatú HVLP festékszóró, festékekhez, pácokhoz, lakkhoz, poliuretánhoz | CD2LTR 53JT62 17N2671475 cfm9.5 psi5€4,173.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRACO 17N266 4 fokozatú HVLP festékszóró, festékekhez, foltokhoz, lakkhoz, poliuretánhoz
€3,604.51 /Mértékegység