Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GPIMETERS OM008S513-222 Elektronikus áramlásmérő, ovális fogaskerék, 0.067–2.43 gpm áramlási tartomány, 3/8 FNPT | CH6HFL 20YC31

GPI OM008S513-222 elektronikus áramlásmérő, ovális fogaskerék, 0.067–2.43 gpm áramlási tartomány, 3/8 FNPT

Raktáron
Tétel: CH6HFL Modell: OM008S513-222Kereszthivatkozás: 20YC31
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
€2,299.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus áramlásmérő
Pontosság+ / - 0.5%
Csatlakozás mérete3 / 8 "
Kapcsolat típusaFNPT
Áramló anyagVegyszerek, kenőanyagok, olajok, sűrű folyadékok
Áramlási tartomány0.25 - 9.17 lpm
Áramlási tartomány @ GPH4 A 145
Áramlási tartományok (GPM)0.067 A 2.43
Folyadék hőmérséklete Hatótávolság-4 és 250 fok között F
Csőmérethez3 / 8 "
Frekvenciatartomány3 és 108.9 Hz között
Ház anyaga316 SS
Hossz2 3 / 4 "
Max. Nyomás495 PSI
Max. Viszkozitás4600 SUS
O Gyűrű anyagaPTFE
Output TypeReed Switch és Hall Effect
Tápellátás5 / 24V DC
Érzékelő típusReed Switch és Hall Effect
típusOvális fogaskerék

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.3
Hajó magassága (cm)12.95
Hajó hossza (cm)12.95
Hajószélesség (cm)12.95

Termék részletek:

    • 20yc31

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozás méreteÁramlási tartományÁr
GPIMETERS OM004S513-222 Elektronikus áramlásmérő, ovális fogaskerék, 0.002–0.158 gpm áramlási tartomány, 1/8 FNPT | CH6HFM 20YC29 OM004S513-2221 / 8 "0.008 - 0.6 lpm€1,956.57
GPIMETERS OM006S513-222 Elektronikus áramlásmérő, ovális fogaskerék, 0.008–0.45 gpm áramlási tartomány, 1/4 FNPT | CH6HFT 20YC30 OM006S513-2221 / 4 "0.033 - 1.67 lpm€2,087.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GPI OM008S513-222 elektronikus áramlásmérő, ovális fogaskerék, 0.067–2.43 gpm áramlási tartomány, 3/8 FNPT
€2,299.12 /Mértékegység