GOULDS WATER TECHNOLOGY WS5032D4 merülő szennyvízszivattyú 5 LE 230v 35 láb | AE4YAK 5NXV4

GOULDS WATER TECHNOLOGY WS5032D4 merülő szennyvízszivattyú 5 LE 230v 35 láb

Raktáron
Tétel: AE4YAK Modell: WS5032D4Kereszthivatkozás: 5NXV4

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,498.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerülő szennyvízszivattyú
erősítők16.6
AlapanyagÖntöttvas
Csapágy típusLabda
Vezetékhossz20 láb.
Átmérő15.75 "
NPT-mentesítés4"
Kibocsátási méret4 "-NPT
GPM víz @ 20 Ft. a feje525
GPM víz @ 25 Ft. a feje450
GPM víz @ 30 Ft. a feje370
GPM víz @ 40 Ft. a feje175
Magasság28.25 "
HázÖntöttvas
Ház anyagaÖntöttvas
HP5
Járókerék anyagaÖntöttvas
Max. Dia. Szilárd anyagok3"
Max. Fej52 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.104 fok F
Max. Hőmérséklet104 fok F
Motor fordulatszám1750
motor típusa3-fázis
Off PointN / A "
Fázis3
Szivattyú típusaKézikönyv
RPM1750
Tengely anyagaRozsdamentes acél
TengelytömítésSzilícium-karbid
KapcsolótípusEgyik sem
HővédelemNem
Top anyagÖntöttvas
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 93.6
Hajó magassága (cm)70.87
Hajó hossza (cm)46.99
Hajószélesség (cm)34.04
HS-kód8413702004
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FejerősítőkGPM víz @ 15 Ft. a fejeMax. Folyékony hőmérséklet.Max. Hőmérsékletmotor típusaFázisHővédelemÁr
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS5034D4 merülő szennyvízszivattyú 5 LE 460v 30 láb | AE4YAJ 5NXV3 WS5034D452 ft.8.3-104 fok F104 fok F3-fázis3Nem€9,088.75
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS5012D4 merülő szennyvízszivattyú 5 LE 230v 30 láb | AE4YAL 5NXV5 WS5012D452 ft.26.5-104 fok F104 fok FKondenzátor indítás1Igen€9,816.61
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS7534D4 merülő szennyvízszivattyú 7.5 LE 460v 81 láb | AE4YAM 5NXV6 WS7534D460 ft.11.5-104 fok F104 fok F3-fázis3Nem€10,829.66
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS2012D4 merülő szennyvízszivattyú 2 LE 230v 19 láb | AE4YAN 5NXV7 WS2012D435 ft.16.3375104 fok F104 fok FKondenzátor indítás1Igen€7,570.76
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS3034D4 merülő szennyvízszivattyú 3 LE 460v 38 láb | AE4YAP 5NXV8 WS3034D446 ft.7.2-104 fok F104 fok F3-fázis3Nem€8,194.64
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS3012D4 merülő szennyvízszivattyú 3 LE 230v 30 láb | AE4YAQ 5NXV9 WS3012D446 ft.21.5-104 fok F104 fok F3-fázis1Igen€9,125.83
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS3032D4 merülő szennyvízszivattyú 3 LE 230v 30 láb | AE4YAR 5NXW0 WS3032D446 ft.14.4-104 fok F104 fok F3-fázis3Nem€8,194.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY WS5032D4 merülő szennyvízszivattyú 5 LE 230v 35 láb
€8,498.74 /Mértékegység