A B Alapanyag: Öntöttvas , Csapágy típusa: Labda , vezeték hossza: 20 láb. , Átmérő: 15.75 " , GPM víz @ 10 Ft. a fejétől: 390 , GPM víz @ 50 Ft. a fejétől: 155 , Magasság: 28.25 " , Lakás: Öntöttvas , Ház anyaga: Öntöttvas , Járókerék anyaga: Öntöttvas , Max. Dia. Szilárd anyagok: 3" , Motor fordulatszám: 1750 , Szivattyú típusa: Kézikönyv , RPM: 1750 , Tengely anyaga: Rozsdamentes acél , Tengelytömítés: Szilícium-karbid , Kapcsoló típusa: Egyik sem , Felső anyag: Öntöttvas
Működési mechanizmus
- A szivattyú a vízvezeték alá, a szennyvíztároló területre van felszerelve.
- A szivattyút elektromos motor hajtja.
- A motor egy tengelyt forgat, amely egy járókerékhez van csatlakoztatva.
- A járókerék forog, és centrifugális erőt hoz létre, amely a szennyvizet a szivattyúba nyomja.
- A szennyvizet ezután egy nyomócsövön keresztül kiszivattyúzzák a szivattyúból.
Jellemzők
- A Goulds Water Technology 3888 sorozatú merülő szennyvízszivattyúk golyóscsapágyakkal vannak felszerelve a súrlódás csökkentése és a jobb teljesítmény érdekében.
- Öntöttvasból készültek a szilárdság és a tartósság, valamint a korrózióállóság érdekében.
- Ezek a merülő szennyvízszivattyúk 3 fázisú/kondenzátoros indítómotorral rendelkeznek a jobb hatásfok és a csökkentett fűtés érdekében.
- Szilikon-karbid tengelytömítésekkel készülnek a szivárgás csökkentése érdekében.
Szabványok és jóváhagyások
Gyakran ismételt kérdések
Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell betartani a merülő szennyvízszivattyúkkal végzett munka során?
- Használat előtt győződjön meg arról, hogy a szivattyú megfelelően földelve van.
- Soha ne működtesse a szivattyút megfelelő biztonsági burkolatok nélkül.
- Kerülje a szennyvízzel, vegyszerekkel és elektromos alkatrészekkel való érintkezést, hogy elkerülje az áramütést vagy bármely más lehetséges veszélyt, amikor merülő szennyvízszivattyúkkal dolgozik.
- A szivattyún végzett munka előtt válassza le és zárja le / jelölje ki az áramellátást.
Hogyan karbantarthatom ezeket a merülő szennyvízszivattyúkat?
- Rendszeresen ellenőrizze a szivattyú szivárgását.
- Rendszeresen tisztítsa meg a szivattyút a törmelék eltávolításához.
- A kopás elkerülése érdekében rendszeresen kenje meg a szivattyút.
- Rendszeresen cserélje ki a szivattyú szűrőjét az eltömődés elkerülése érdekében.
Mekkora ezeknek a sebességtartománya?
1750 XNUMX fordulat / perc.