A Alapanyag: Öntöttvas , Csapágy típusa: Labda , vezeték hossza: 20 láb. , Átmérő: 15.5 " , GPM víz @ 10 Ft. a fejétől: 300 , GPM víz @ 50 Ft. a fejétől: 170 , GPM víz @ 60 Ft. a fejétől: 60 , Magasság: 27 13 / 21 " , Lakás: Öntöttvas , Ház anyaga: Öntöttvas , Járókerék anyaga: Öntöttvas , Max. Dia. Szilárd anyagok: 2.5 " , Max. Folyadék hőmérséklet: 104 fok F , Max. Hőmérséklet: 104 fok F , Motor fordulatszám: 1750 , Szivattyú típusa: Kézikönyv , RPM: 1750 , Tengely anyaga: 300 Stainless Steel , Tengelytömítés: Szilícium-karbid , Kapcsoló típusa: Egyik sem , Felső anyag: Öntöttvas