GOULDS WATER TECHNOLOGY WS1538BHF Submersible Sewage Pump 1.5hp 200v 55 Feet | AE4YBF 5NXX3

GOULDS WATER TECHNOLOGY WS1538BHF merülő szennyvízszivattyú 1.5 LE 200v 55 láb

Raktáron
Tétel: AE4YBF Modell: WS1538BHFKereszthivatkozás: 5NXX3

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,064.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerülő szennyvízszivattyú
erősítők10
AlapanyagÖntöttvas
Csapágy típusLabda
Vezetékhossz20 láb.
Átmérő12.5 "
NPT-mentesítés2"
Kibocsátási méret2 "-NPT
GPM víz @ 20 Ft. a feje186
GPM víz @ 25 Ft. a feje170
GPM víz @ 30 Ft. a feje150
GPM víz @ 40 Ft. a feje110
GPM víz @ 50 Ft. a feje67
GPM víz @ 60 Ft. a feje29
Magasság19 "
HázÖntöttvas
Ház anyagaÖntöttvas
HP1.5
Járókerék anyagaÖntöttvas
Max. Dia. Szilárd anyagok2"
Max. Fej67 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.104 fok F
Max. Hőmérséklet104 fok F
Motor fordulatszám3450
motor típusa3-fázis
Off PointN / A "
Fázis3
Szivattyú típusaKézikönyv
RPM3450
Tengely anyaga300 Stainless Steel
TengelytömítésSzilícium-karbid
KapcsolótípusEgyik sem
HővédelemNem
Top anyagÖntöttvas
Feszültség200

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 38.07
Hajó magassága (cm)35.05
Hajó hossza (cm)23.88
Hajószélesség (cm)51.82
HS-kód8413702004
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellGPM víz @ 40 Ft. a fejeerősítőkAlapanyagGPM víz @ 50 Ft. a fejeGPM víz @ 60 Ft. a fejeHPMax. FejMax. Folyékony hőmérséklet.Ár
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS0712BHF merülő szennyvízszivattyú 0.75 LE 230v 67 láb | AC3FYV 2TCY5 WS0712BHF-10303 Stainless Steel--3/438 ft.140 fok F€2,265.82
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS0732BHF merülő szennyvízszivattyú 0.75 LE 230v 18 láb | AC3FYX 2TCY7 WS0732BHF-5.4Öntöttvas--3/438 ft.130 fok F€2,334.22
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS1512BHF merülő szennyvízszivattyú 1.5 LE 230v 18 láb | AC3FYZ 2TCY9 WS1512BHF11018Öntöttvas69281.567 ft.130 fok F€2,603.40
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS1532BHF merülő szennyvízszivattyú 1.5 LE 230v 18 láb | AC3FZB 2TCZ2 WS1532BHF1109.6Öntöttvas69281.567 ft.140 fok F€2,851.17
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS2012BHF merülő szennyvízszivattyú 2LE 230v 81 Feet | AD8WWL 4NE68 WS2012BHF15918303 Stainless Steel12080281 ft.140 fok F€2,811.25
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS2032BHF merülő szennyvízszivattyú 2LE 230v 81 Feet | AD8WWM 4NE69 WS2032BHF15911.6303 Stainless Steel12080281 ft.140 fok F€3,067.58
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS2034BHF merülő szennyvízszivattyú 2 LE 460v 53 láb | AD8WWN 4NE70 WS2034BHF1595.8303 Stainless Steel12080281 ft.140 fok F€3,899.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY WS1538BHF merülő szennyvízszivattyú 1.5 LE 200v 55 láb
€3,064.39 /Mértékegység