GOULDS VÍZTECHNOLÓGIA WE0311L Szennyvízszivattyú 1/3 LE 115V 1. fázis | AC2XGR 2NUZ4

GOULDS WATER TECHNOLOGY WE0311L szennyvízszivattyú 1/3 LE 115v 1. fázis

Raktáron
Tétel: AC2XGR Modell: WE0311LKereszthivatkozás: 2NUZ4

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,488.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerülő szennyvízszivattyú
erősítők10.7
AlapanyagÖntöttvas
Csapágy típusLabda
Vezetékhossz20 láb.
Átmérő11.75 "
NPT-mentesítés2"
AdóFolyamatos
GPM víz @ 10 Ft. a feje75
GPM víz @ 15 Ft. a feje61
GPM víz @ 20 Ft. a feje40
GPM víz @ 25 Ft. a feje10
GPM víz @ 30 Ft. a feje72
GPM víz @ 40 Ft. a feje59
GPM víz @ 5 Ft. a feje87
GPM víz @ 50 Ft. a feje45
GPM víz @ 60 Ft. a feje32
GPM víz @ 70 Ft. a feje20
GPM víz @ 80 Ft. a feje9
Magasság16 "
HázÖntöttvas
Ház anyagaÖntöttvas
HP1/3
Járókerék anyagaÖntöttvas
Max. Dia. Szilárd anyagok3 / 4 "
Max. Fej27 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.140 fok F
Max. Hőmérséklet140 fok F
Mechanikus tömítésRozsdamentes acél/szilícium-karbid/Buna-N
Motor fordulatszám1750
motor típusaOlajjal töltött kondenzátor indítása
Off Point8"
On Point15 "
Művelet típusaKézikönyv
Fázis1
RPM1750
Tengely anyagaRozsdamentes acél
TengelytömítésRozsdamentes acél, Buna-N, szilícium-karbid
KapcsolótípusEgyik sem
HővédelemHővédelem
Top anyagÖntöttvas
Feszültség115V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 31.5
Hajó magassága (cm)54.36
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)24.89
HS-kód8413702004
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellGPM víz @ 40 Ft. a fejeerősítőkÁtmérőGPM víz @ 5 Ft. a fejeGPM víz @ 50 Ft. a fejeGPM víz @ 60 Ft. a fejeGPM víz @ 70 Ft. a fejeGPM víz @ 80 Ft. a fejeÁr
GOULDS WATER TECHNOLOGY WE0311M merülő szennyvízszivattyú 1/3 LE 10.7a | AC2XGU 2NUZ6 WE0311M5910.711.5 "-4532209€1,374.18
GOULDS WATER TECHNOLOGY WE0511H merülő szennyvízszivattyú 1/2LE 14.5a | AC2XGW 2NUZ8 WE0511H1114.511.75 "8585705645€1,918.98
GOULDS WATER TECHNOLOGY WE0511HH merülő szennyvízszivattyú 1/2LE 14.5a | AC2XHE 2NVC1 WE0511HH3014.511.75 "621825645€1,672.49
GOULDS WATER TECHNOLOGY WE0712H merülő szennyvízszivattyú 3/4 LE 10a | AC2XHG 2NVC3 WE0712H451011.75 "9626107868€2,316.53
GOULDS WATER TECHNOLOGY WE1512HH merülő szennyvízszivattyú 1-1/2LE 15.7a | AC2XHJ 2NVC5 WE1512HH7715.711.75 "9770635446€2,333.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY WE0311L szennyvízszivattyú 1/3 LE 115v 1. fázis
€1,488.07 /Mértékegység