GOULDS WATER TECHNOLOGY 5HM05N15T6PBQE nyomásfokozó szivattyú, 3 fázis, 147 Psi max. Nyomás, 1-1/4 hüvelykes NPT bemeneti méret | CD3XBH 52XF10

GOULDS WATER TECHNOLOGY 5HM05N15T6PBQE erősítő szivattyú, 3 fázisú, 147 Psi Max. Nyomás, 1-1 / 4 hüvelyk NPT bemeneti méret

Raktáron
Tétel: CD3XBH Modell: 5HM05N15T6PBQEKereszthivatkozás: 52XF10

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,258.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásfokozó szivattyú
Ügynökségi megfeleléscURus
erősítők6.8
Ház anyagaRozsdamentes acél
HP2
Hz60
Járókerék anyaga316L Stainless Steel
Bemeneti méret1-1 / 4 "NPT
Hossz17 59 / 64 "
Motor fordulatszám3500
Kimeneti méret1 "NPT
Fázis3
Szivattyú típusaNyomásfokozó szivattyú
Feszültség208 - 240/480 VAC
Szélesség6.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.45

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkHPBemeneti méretHosszÁr
GOULDS WATER TECHNOLOGY 3HM05N07T6PBQE nyomásfokozó szivattyú, 208–240/480 VAC, 3 fázis, 147 Psi max. Nyomás | CD3HMP 52XF08 3HM05N07T6PBQE3.611 "NPT13 25 / 32 "€2,809.29
GOULDS WATER TECHNOLOGY 5HM04N11T6PBQE nyomásfokozó szivattyú, 3 fázis, 147 Psi max. Nyomás, 1-1/4 hüvelykes NPT bemeneti méret | CD3XHW 52XF09 5HM04N11T6PBQE4.81.51-1 / 4 "NPT14 37 / 64 "€2,953.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 5HM05N15T6PBQE erősítő szivattyú, 3 fázisú, 147 Psi Max. Nyomás, 1-1 / 4 hüvelyk NPT bemeneti méret
€3,258.93 /Mértékegység