GOULDS WATER TECHNOLOGY 4NS12L4KC merülő szennyvízszivattyú 10 LE 460v 53 láb | AE4YBW 5NXY7

GOULDS WATER TECHNOLOGY 4NS12L4KC merülő szennyvízszivattyú 10 LE 460v 53 láb

Raktáron
Tétel: AE4YBW Modell: 4NS12L4KCKereszthivatkozás: 5NXY7

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€19,405.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerülő szennyvízszivattyú
erősítők15.5
AlapanyagÖntöttvas
Csapágy típusLabda
Vezetékhossz20 láb.
Átmérő19.75 "
NPT-mentesítés4"
Kibocsátási méret4 "-NPT
GPM víz @ 20 Ft. a feje950
GPM víz @ 25 Ft. a feje850
GPM víz @ 30 Ft. a feje750
GPM víz @ 40 Ft. a feje550
GPM víz @ 50 Ft. a feje350
GPM víz @ 60 Ft. a feje100
Magasság41 3 / 10 "
HázÖntöttvas
Ház anyagaÖntöttvas
HP10
Járókerék anyagaÖntöttvas
Max. Dia. Szilárd anyagok3"
Max. Fej65 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.140 fok F
Max. Hőmérséklet140 fok F
Motor fordulatszám1750
motor típusa3-fázis
Fázis3
Szivattyú típusaKézikönyv
RPM1750
Tengely anyaga416 Stainless Steel
TengelytömítésTandem szén / kerámia
KapcsolótípusEgyik sem
HővédelemNem
Top anyagÖntöttvas
Feszültség460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 252
Hajó magassága (cm)55.88
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)111.76
HS-kód8413702004
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHPerősítőkGPM víz @ 20 Ft. a fejeMax. FejMax. Folyékony hőmérséklet.Max. HőmérsékletFeszültségGPM víz @ 25 Ft. a fejeÁr
GOULDS WATER TECHNOLOGY 4NS12K3MC merülő szennyvízszivattyú 7.5 LE 230v 18 láb | AE4YBT 5NXY4 4NS12K3MC7.523.477555 ft.200 fok F200 fok F230650€18,316.35
GOULDS WATER TECHNOLOGY 4NS12K4MC merülő szennyvízszivattyú 7.5 LE 460v 24 láb | AE4YBU 5NXY5 4NS12K4MC7.511.777555 ft.200 fok F200 fok F460650€18,316.35
GOULDS WATER TECHNOLOGY 4NS12L3KC merülő szennyvízszivattyú 10 LE 230v 53 láb | AE4YBV 5NXY6 4NS12L3KC103195065 ft.140 fok F140 fok F230850€19,664.74
GOULDS WATER TECHNOLOGY 4NS12M3GC merülő szennyvízszivattyú 15 LE 230v 70 láb | AE4YBX 5NXY8 4NS12M3GC1547.8-90 ft.140 fok F140 fok F230-€24,544.43
GOULDS WATER TECHNOLOGY 4NS12M4GC merülő szennyvízszivattyú 15 LE 460v 70 láb | AE4YBY 5NXY9 4NS12M4GC1523.9-90 ft.140 fok F140 fok F460-€23,807.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 4NS12L4KC merülő szennyvízszivattyú 10 LE 460v 53 láb
€19,405.76 /Mértékegység