GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF81534 208 - 230/480 VAC Teljesen zárt, egyenes centrifugális nagy átfolyású szivattyú, 3 fázis | CD2MYA 429H99

GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF81534 208 - 230/480 VAC, teljesen zárt egyenes centrifugális nagyáramú szivattyú, 3 fázisú

Raktáron
Tétel: CD2MYA Modell: 2BF81534Kereszthivatkozás: 429H99

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,406.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyenes centrifugális nagyáramú szivattyú
Ügynökségi megfelelésCSA
erősítők4.5-4.8/2.4
Csapágy típusLabda
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head60 gpm @ 55 láb
Legjobb hatékonyságú GPM @ PSI60 @ 23
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head55 - 85 gpm @ 78 - 62 láb
VezetékhosszNincs vezeték
Átmérő5"
AdóFolyamatos
Keret56
GPM víz @ 40 Ft. a feje85
GPM víz @ 50 Ft. a feje67
GPM víz @ 60 Ft. a feje30
Magasság8.25 "
Ház anyagaÖntöttvas
HP1.5
Hz60
Járókerék anyagaBronz
Járókerék típusaZárva
Bemeneti nyomás6 psi
Bemeneti méret1-1 / 2 "NPT
Hossz17.75 "
Max. Ügynyomás125 psi
Max. Dia. Szilárd anyagokClearwater
Max. GPM @ Fej90 gpm @ 35 láb
Max. Fej62 Ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.212 fok F
Max. Fajsúly1.0
Min. GPM @ Fej12 gpm @ 62 láb
Motor környezeti hőmérséklet Értékelés40 fok C
Motor fordulatszám3500
motor típusaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Kimeneti méret1-1 / 4 "NPT
TúlterhelésvédelemIgen
Fázis3
Portforgatás45 fokos növekmény
Tömítés anyagaBuna-N, karbon, kerámia
HővédelemNem
Feszültség208 - 230/480 VAC
Szélesség8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 34.2

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF81534 208 - 230/480 VAC, teljesen zárt egyenes centrifugális nagyáramú szivattyú, 3 fázisú
€2,406.93 /Mértékegység