GOULDS WATER TECHNOLOGY 1BF40334 Centrifugális szivattyú 1/3 LE | AB2NZQ 1N523

GOULDS WATER TECHNOLOGY 1BF40334 Szivattyú Centrifugális 1/3 LE

Raktáron
Tétel: AB2NZQ Modell: 1BF40334Kereszthivatkozás: 1N523

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,975.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCentrifugális pumpa
erősítők2.0-1.9 / .95
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head20 @ 30 Ft.
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head13-28 GPM @ 32-21 Ft
Leeresztő dugóMinden helyzet
AdóFolyamatos
Keret56J
GPM víz @ 20 Ft. a feje29
GPM víz @ 30 Ft. a feje20
Magasság9"
Ház anyagaÖntöttvas
HP1/3
Hz60
Járókerék átmérője3-3 / 16 In.
Járókerék anyagaBronz
Járókerék típusaZárva
Beömlőnyílás1-1 / 4 "
Bemeneti nyomás30 psi
Hossz13.875 "
Max. Ügynyomás125 psi
Max. Dia. Szilárd anyagok1 / 16 "
Max. Folyékony viszkozitás40 SSU
Max. GPM @ Fej29 @ 20 Ft.
Max. Fej40 Ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.212F standard tömítéssel, 250F magas hőmérsékletű tömítéssel
Max. Nyomás125 psi
Max. Fajsúly1.0
Min. GPM @ Fej10 @ 37 Ft.
MotorházODP
Motor fordulatszám3500
NEMA / IEC keret56J
Kivezetés1"
Fázis3
Portforgatás45 növekmény
Tömítés anyagaRozsdamentes acél, Buna N szén / kerámia alkatrészek
Szolgáltatási tényező1.75
Tengely anyaga303 Stainless Steel
típusCentrifugális
Feszültség208-230/460
Voluta anyagÖntöttvas
Nedvesített anyagokCI, BR, szén, kerámia, Buna N, SS
Szélesség8.875 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.7725
Hajó magassága (cm)27.69
Hajó hossza (cm)52.32
Hajószélesség (cm)30.73
HS-kód8413702005
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 1BF40334 Szivattyú Centrifugális 1/3 LE
€1,975.68 /Mértékegység