GOULDS WATER TECHNOLOGY 1BF20712 Centrifugális szivattyú 3/4 LE | AB2NZZ 1N532

GOULDS WATER TECHNOLOGY 1BF20712 Szivattyú Centrifugális 3/4 LE

Raktáron
Tétel: AB2NZZ Modell: 1BF20712Kereszthivatkozás: 1N532

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,212.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCentrifugális pumpa
erősítők12.8 / 6.7-6.4
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head25 @ 47 Ft.
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head16-38 GPM @ 32-30 Ft
Leeresztő dugóMinden helyzet
AdóFolyamatos
Keret56J
GPM víz @ 20 Ft. a feje43
GPM víz @ 30 Ft. a feje38
GPM víz @ 40 Ft. a feje31
GPM víz @ 50 Ft. a feje23
Magasság9"
Ház anyagaÖntöttvas
HP3/4
Hz60
Járókerék átmérője3-7 / 8 In.
Járókerék anyagaBronz
Járókerék típusaZárva
Beömlőnyílás1-1 / 4 "
Bemeneti nyomás30 psi
Hossz14.63 "
Max. Ügynyomás125 psi
Max. Dia. Szilárd anyagok1 / 16 "
Max. Folyékony viszkozitás40 SSU
Max. GPM @ Fej43 @ 20 Ft.
Max. Fej60 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.212F standard tömítéssel, 250F magas hőmérsékletű tömítéssel
Max. Nyomás125 psi
Max. Fajsúly1.0
Min. GPM @ Fej10 @ 57 Ft.
MotorházTEFC
Motor fordulatszám3500
NEMA / IEC keret56J
Kivezetés1"
Fázis1
Portforgatás45 növekmény
Tömítés anyagaRozsdamentes acél, Buna N szén / kerámia alkatrészek
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely anyaga303-as sorozat rozsdamentes acél
típusCentrifugális
Feszültség115/230
Voluta anyagÖntöttvas
Nedvesített anyagokCI, BR, szén, kerámia, Buna N, SS
Szélesség8.875 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.35
Hajó magassága (cm)28.19
Hajó hossza (cm)45.97
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód8413702005
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 1BF20712 Szivattyú Centrifugális 3/4 LE
€2,212.86 /Mértékegység