Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GORILLA MILL GD5938X3 keményfém fúró 2.38 hüvelykes fuvola 4.63 hüvelyk hosszúság 1.2812 Méret | AH7AYP 36PF84

GORILLA MILL GD5938X3 keményfém fúró 2.38 hüvelykes horony 4.63 hüvelyk hosszúság 1.2812 méret

Raktáron
Tétel: AH7AYP Típus: GD5938X3Kereszthivatkozás: 36PF84

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€385.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavaros gépi fúrófej
Tizedes egyenérték1.2812
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
Fúrófej mérete1-9 / 32 "
Fuvola hossza2.38 "
FokozatC2 Micro Gabona
AnyagSzilárd keményfém
Teljes hossz4.630 "
Méreteket tartalmaz1-9 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1814
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékDimenzió típusaFuvola hosszaTételTeljes hosszMéreteket tartalmazÁr
GORILLA MILL GD1200X3 keményfúró 0.75 hüvelyk furat 2.25 hüvelyk hosszúság 0.12 méret | AH7ATX 36PE75 GD1200X30.1200Huzal3 / 4 "Jobber fúrófej2.25 "-€78.57
GORILLA MILL GD1250X3 keményfém fúró 0.75 hüvelyk furat 2.25 hüvelyk hosszúság 0.125 méret | AH7ATZ 36PE77 GD1250X30.1250Töredékes hüvelyk3 / 4 "Jobber fúrófej2.25 "-€139.09
GORILLA MILL GD1285X3 keményfúró-fúrógép, 0.88 hüvelykes furat, 2.50 hüvelyk, hossza 0.129 Méret | AH7AUB 36PE79 GD1285X30.1285Huzal0.88 "Jobber fúrófej2.5 "-€24.60
GORILLA MILL GD1299X3 keményfúró 0.87 hüvelyk furat 2.48 hüvelyk hosszúság 0.13 méret | AH7AUD 36PE81 GD1299X30.1299Metric0.87 "Jobber fúrófej2.48 "-€83.38
GORILLA MILL GD1360X3 keményfúró 0.88 hüvelyk furat 2.50 hüvelyk hosszúság 0.136 Méret | AH7AUE 36PE82 GD1360X30.1360Huzal0.88 "Jobber fúrófej2.5 "-€153.65
GORILLA MILL GD1406X3 keményfúró 0.88 hüvelykes furat 2.50 hüvelyk hosszúság 0.141 Méret | AH7AUG 36PE84 GD1406X30.1406Töredékes hüvelyk0.88 "Jobber fúrófej2.5 "-€24.60
GORILLA MILL GD1496X3 keményfém fúró 0.87 hüvelyk furat 2.48 hüvelyk hosszúság 0.15 méret | AH7AUJ 36PE86 GD1496X30.1496Metric0.87 "Jobber fúrófej2.48 "-€83.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GORILLA MILL GD5938X3 keményfém fúró 2.38 hüvelykes horony 4.63 hüvelyk hosszúság 1.2812 méret
€385.97 /Mértékegység