Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GOODYEAR MÉRNÖK TERMÉKEK PB-SFFX-0808 Tömlőcsatlakozó hüvely 1/2 hüvelykes tömlő azonosító | AC8UGE 3DVD5

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS PB-SFFX-0808 tömlőszerelvény anya 1/2 hüvelykes tömlőazonosító

Raktáron
Tétel: AC8UGE Modell: PB-SFFX-0808Kereszthivatkozás: 3DVD5

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€12.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTolja a tömlő illesztését
Illesztő stílusEgyenes forgatható
Hex fejméret (hüvelyk)7/8
Hex méret7 / 8 "
Tömlő azonosítója1 / 2 "
Tömlő belül Dia.1 / 2 "
AnyagSárgaréz
Max. Munkahelyi nyomás3000 psi
Menetméret3 / 4-16
Menet típusaNői JIC
típusSAE 45 fokos fáklya, nő, forgatható

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód7412200035
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretTömlő azonosítójaTömlő belül Dia.MenetméretMenet típusaÁr
GOODYEAR MÉRLEG TERMÉKEK PB-SFFX-0406 Tömlőcsatlakozó hüvely 1/4 hüvelykes tömlő azonosító | AC8UGB 3DVD2 PB-SFFX-04063 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "5 / 8-18Nő SAE€10.41
GOODYEAR MÉRLEG TERMÉKEK PB-SFFX-0608 Tömlőcsatlakozó anya 3/8 hüvelykes tömlő azonosító | AC8UGC 3DVD3 PB-SFFX-06087 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "3 / 4-16Nő SAE€29.79
GOODYEAR MÉRLEG TERMÉKEK PB-SFFX-0806 Tömlőcsatlakozó hüvely 1/2 hüvelykes tömlő azonosító | AC8UGD 3DVD4 PB-SFFX-08067 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "5 / 8-18Nő SAE€22.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS PB-SFFX-0808 tömlőszerelvény anya 1/2 hüvelykes tömlőazonosító
€12.33 /Mértékegység