CASH VALVE Sárgaréz nyomásszabályozó levegőhöz, vízhez, olajhoz, folyadékokhoz és gázhoz, A-16 sorozat


Szűrő
Test anyaga: Sárgaréz , Kapcsolat típus: FNPT , Magasság: 4 5 / 16 " , Hossz: 2.25 " , Max. Nyomás: 250 psi , Max. Hőmérséklet: 180 fok F
StílusModellBemeneti méretKimeneti méretNyomásbeállítási tartományÁr (ÁFA nélkül)
A
A16-AWLASBBF01-D3
1 / 4 "1 / 4 "25-90 psi€355.26
A
A16-AWLASBBF01-D4
1 / 4 "1 / 4 "80-120 psi€355.26
A
A16-AWLASBBF01-D2
1 / 4 "1 / 4 "10-50 psi€355.26
A
A16-AWLASBBF01-D1
1 / 4 "1 / 4 "2-30 psi€355.26
A
A16-AWLASBBF01-D5
1 / 4 "1 / 4 "100-180 psi€355.26
A
A16-BWLASBBF01-D2
3 / 8 "3 / 8 "10-50 psi€349.50
B
A16-BWLASBBF01-D1
3 / 8 "3 / 8 "2-30 psi€349.50
A
A16-BWLASBBF01-D4
3 / 8 "3 / 8 "80-120 psi€349.50
A
A16-BWLASBBF01-D3
3 / 8 "3 / 8 "25-90 psi€349.50
A
A16-BWLASBBF01-D5
3 / 8 "3 / 8 "100-180 psi€349.50

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?