FLINT & WALLING 137430 Deep Well Submersible Pump Motor, 3/4 Hp, 3, 450 Nameplate Rpm, 230VAC, 3 Wires | CP6BQD 422X57

FLINT & WALLING 137430 Mélykút búvárszivattyú motor, 3/4 LE, 3, 450 adattábla ford./perc, 230 VAC, 3 vezeték

Raktáron
Cikkszám: CP6BQD Típus: 137430Kereszthivatkozás: 422X57

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,245.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMély kútba merülő szivattyú motor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.45
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
FLINT & WALLING 137420 Mélykút búvárszivattyús motor, 1 1/2 LE, 3, 450 adattábla Rpm, 230VAC, 2 vezetékes | CP6BPU 422X54 137420€1,963.54
FLINT & WALLING 137434 Mélykút búvárszivattyú motor, 1 1/2 LE, 3, 450 adattábla Rpm, 230VAC, 3 vezetékes | CP6BPV 422X59 137434€1,596.91
FLINT & WALLING 137418 Mélykút búvárszivattyú motor, 1 LE, 3, 450 adattábla Rpm, 230 VAC, 2 vezeték, Cwse | CP6BPW 422X53 137418€1,525.58
FLINT & WALLING 137432 Mélykút búvárszivattyú motor, 1 LE, 3, 450 adattábla Rpm, 230 VAC, 3 vezeték, Cwse | CP6BPX 422X58 137432€1,292.35
FLINT & WALLING 137412 Mélykút búvárszivattyús motor, 1/2 LE, 3, 450 adattábla Rpm, 115VAC, 2 vezetékes | CP6BPY 422X50 137412€1,157.11
FLINT & WALLING 137426 Mélykút búvárszivattyú motor, 1/2 LE, 3, 450 adattábla Rpm, 115VAC, 3 vezetékes | CP6BPZ 422X55 137426€1,126.30
FLINT & WALLING 137428 Mélykút búvárszivattyú motor, 1/2 LE, 3, 450 adattábla Rpm, 230VAC, 3 vezetékes | CP6BQA 422X56 137428€1,028.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FLINT & WALLING 137430 Mélykút búvárszivattyú motor, 3/4 LE, 3, 450 adattábla ford./perc, 230 VAC, 3 vezeték
€1,245.48 /Mértékegység