STENS 345496 Lawn Mower Blade 21 Inch | AA3RAN 11T565

STENS 345496 Fűnyíró penge 21 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AA3RAN Típus: 345496Kereszthivatkozás: 11T565

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€30.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFűnyíró penge
Penge típusaStandard
Közép lyuk7 / 16 "
Hossz21 "
MéretW 2-1 / 4 "vastagság .134 középső furat 7/16" külső furat 3/8 "
Vastagság0.134 "
típusAlakított
Szélesség2.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.53
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)5.72
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8208403000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPenge típusaHosszMéretVastagságtípusSzélességÁr
STENS 330316 Fűnyíró penge 19-1/2 hüvelyk | AA3QZA 11T522 330316Standard 19.5 "W 3" Vastagság .209 Középső furat 11/16"0.209 "Formált, Hi-Lift3"-
ajánlatkérés
STENS 330357 Hi-Lift penge, 20-1/2 hüvelyk hosszú, 2-1/2 hüvelyk szélesség | AA3QZB 11T523 330357Standard 20.5 "W 2-1 / 2 "vastagság .305 középső furat 29/32"0.305 "Egyenes2.5 "-
ajánlatkérés
STENS 330365 fűnyíró penge 18-5 / 8 hüvelyk | AA3QZC 11T524 330365Standard 18.625 "W 2-1 / 2 "vastagság .203 középső furat 13/16"0.203 "Alakított2.5 "€24.36
STENS 330369 Fűnyíró penge 17 hüvelyk | AA3QZD 11T525 330369Standard 17 "W 2-1 / 2 "vastagság .203 középső furat 13/16"0.203 "Alakított2.5 "-
ajánlatkérés
STENS 330373 Fűnyíró penge 16-11 / 16 hüvelyk | AA3QZE 11T526 330373Standard 16 11 / 16 "W 2-1 / 2 "vastagság .203 középső furat 13/16"0.203 "Alakított2.5 "-
ajánlatkérés
STENS 330401 fűnyíró penge 18-5/8 hüvelyk | AA3QZG 11T528 330401Standard 18.625 "W 2-1 / 2 "vastagság .203 középső furat 13/16"0.203 "Formált, Hi-Lift2.5 "€29.65
STENS 330405 Fűnyíró penge 16-5 / 8 hüvelyk | AA3QZH 11T529 330405Standard 16.625 "W 2-1 / 2 "vastagság .203 középső furat 13/16"0.203 "Alakított2.5 "€26.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STENS 345496 Fűnyíró penge 21 hüvelykes
€30.32 /Mértékegység