Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK GTR-50G-8M-21 Szíjtárcsa Falcon Pd 50 Grooves 32 mm W | AC3NGN 2UWK7

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS GTR-50G-8M-21 csiga Falcon Pd 50 hornyok 32 mm W

Raktáron
Cikkszám: AC3NGN Modell: GTR-50G-8M-21Kereszthivatkozás: 2UWK7

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€463.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsiga
Fura Dia.0.500mm
Furat típusaBokrosodott
Persely szükséges2012
Karima Dia.131mm
AnyagÖntöttvas
Max. Furat54
Max. Furat12.7 mm
Barázdák száma50
Dia kívül.127.324mm
Hangmagasság8 mm
Pitch Dia.127.324mm
típusSólyom Pd
Szélesség32mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.86
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)17.53
Hajószélesség (cm)18.03
HS-kód8483509040
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellPitch Dia.Fura Dia.Persely szükségesSzélességKarima Dia.AnyagMax. FuratBarázdák számaÁr
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK GTR-22G-8M-12 Szíjtárcsa Falcon Pd 22 Grooves 22 mm W | AC3NFB 2UWF4 GTR-22G-8M-1256.023mm0.500mm100822mm62mmÖntöttvas2522€240.83
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK GTR-25G-8M-12 Szíjtárcsa Falcon Pd 25 Grooves 22 mm W | AC3NFC 2UWF5 GTR-25G-8M-1263.662mm0.500mm110812mm67mmÖntöttvas2525€198.75
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK GTR-25G-8M-21 Szíjtárcsa Falcon Pd 25 Grooves 30 mm W | AC3NFD 2UWF6 GTR-25G-8M-2163.662mm0.500mm11083mm67mmÖntöttvas2525€298.10
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 20431508 Szíjtárcsa Falcon Pd 26 Grooves 22 mm W | AC3NFE 2UWF7 2043150866.209mm0.500mm110822mm73mmÖntöttvas2526€203.79
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK GTR-26G-8M-21 Szíjtárcsa Falcon Pd 26 Hornyok 30 mm W | AC3NFF 2UWF8 GTR-26G-8M-2166.209mm0.500mm11083mm73mmÖntöttvas2526€298.63
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 20431484 Szíjtárcsa Falcon Pd 27 Grooves 30 mm W | AC3NFG 2UWF9 2043148468.755mm0.500mm11083mm77mmÖntöttvas2527€310.35
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK GTR-28G-8M-12 Szíjtárcsa Falcon Pd 28 Grooves 22 mm W | AC3NFH 2UWG1 GTR-28G-8M-1271.302mm0.500mm110822mm77mmÖntöttvas2528€197.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS GTR-50G-8M-21 csiga Falcon Pd 50 hornyok 32 mm W
€463.54 /Mértékegység