GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 4KT64 Gőz/nyomás tömlő 1/2 30 láb 2500 Psi | AD8KNZ

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 4KT64 gőz/nyomás tömlő 1/2 30 láb 2500 Psi

Raktáron
Tétel: AD8KNZ Modell: 4KT64

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€343.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGőztisztító / mosótömlő
színekFekete
ÉpítésEgy huzalfonat
Méret beszerelése1/2 "(M) NPT x 1/2" (M) NPT
Tömlő belül Dia.1 / 2 "
Tömlő hossza30 láb.
Tömlő kívül Dia.0.82 "
Max. Nyomás2500 psi
Max. Hőmérséklet325 fok F
Biztonsági tényező10:1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.06
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)55.12
Hajószélesség (cm)46.48
HS-kód4009220050
Származási országUS

Termék részletek:

    • Olajellenállás (RMA B osztály)

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő hosszaBiztonsági tényezőÁr
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 4KT63 Gőz/nyomás tömlő 1/2 100 láb 2500 Psi | AD8KNY 4 kt63100 láb.4:1€910.73
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 4KT65 Gőz/nyomás tömlő 1/2 50 láb 2500 Psi | AD8KPA 4 kt6550 láb.4:1€507.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 4KT64 gőz/nyomás tömlő 1/2 30 láb 2500 Psi
€343.95 /Mértékegység