GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 4KT63 Gőz/nyomás tömlő 1/2 100 láb 2500 Psi | AD8KNY

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 4KT63 gőz/nyomás tömlő 1/2 100 láb 2500 Psi

Raktáron
Tétel: AD8KNY Modell: 4KT63

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€919.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGőztisztító / mosótömlő
színekFekete
ÉpítésEgy huzalfonat
Méret beszerelése1/2 "(M) NPT x 1/2" (M) NPT
Tömlő belül Dia.1 / 2 "
Tömlő hossza100 láb.
Tömlő kívül Dia.0.82 "
Max. Nyomás2500 psi
Max. Hőmérséklet325 fok F
Biztonsági tényező4:1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.39
Hajó magassága (cm)21.84
Hajó hossza (cm)55.37
Hajószélesség (cm)53.85
HS-kód4009220050
Származási országUS

Termék részletek:

    • Olajellenállás (RMA B osztály)

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő hosszaBiztonsági tényezőÁr
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 4KT64 Gőz/nyomás tömlő 1/2 30 láb 2500 Psi | AD8KNZ 4 kt6430 láb.10:1€336.28
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 4KT65 Gőz/nyomás tömlő 1/2 50 láb 2500 Psi | AD8KPA 4 kt6550 láb.4:1€497.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 4KT63 gőz/nyomás tömlő 1/2 100 láb 2500 Psi
€919.02 /Mértékegység