GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 4KT65 Gőz/nyomás tömlő 1/2 50 láb 2500 Psi | AD8KPA

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 4KT65 gőz/nyomás tömlő 1/2 50 láb 2500 Psi

Raktáron
Tétel: AD8KPA Modell: 4KT65

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€497.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGőztisztító / mosótömlő
színekFekete
ÉpítésEgy huzalfonat
Méret beszerelése1/2 "(M) NPT x 1/2" (M) NPT
Tömlő belül Dia.1 / 2 "
Tömlő hossza50 láb.
Tömlő kívül Dia.0.82 "
Max. Nyomás2500 psi
Max. Hőmérséklet325 fok F
Biztonsági tényező4:1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.47
Hajó magassága (cm)55.12
Hajó hossza (cm)46.23
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód3917390010
Származási országUS

Termék részletek:

    • Olajellenállás (RMA B osztály)

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő hosszaBiztonsági tényezőÁr
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 4KT63 Gőz/nyomás tömlő 1/2 100 láb 2500 Psi | AD8KNY 4 kt63100 láb.4:1€919.02
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 4KT64 Gőz/nyomás tömlő 1/2 30 láb 2500 Psi | AD8KNZ 4 kt6430 láb.10:1€336.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 4KT65 gőz/nyomás tömlő 1/2 50 láb 2500 Psi
€497.36 /Mértékegység