GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 4KT62 Gőztömlő 3/4 x 50 láb | AD8KNX

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 4KT62 gőztömlő 3/4 x 50 láb

Raktáron
Tétel: AD8KNX Modell: 4KT62

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,088.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGőztömlő
színekFekete
FedőanyagSzintetikus gumi
Tömlő belül Dia.3 / 4 "
Tömlő hossza50 láb.
Tömlő kívül Dia.1-9 / 32 "
Max. Nyomás250 psi
NPT3/4 (F) NPT x 3/4 (M) NPT
ErősítésDupla huzalfonat
Biztonsági tényező10:1
Temp. Hatótávolság0-450 F
CsőanyagSzintetikus gumi
típusA kapcsolt közgyűlés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.56
Hajó magassága (cm)21.59
Hajó hossza (cm)54.1
Hajószélesség (cm)54.1
HS-kód4009220050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő hosszaNPTtípusÁr
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 2P571 Gőztömlő 3/4 x 25 láb | AC2YPE 2P57125 láb.3/4 (M) NPT x 3/4 (M) NPTA kapcsolt közgyűlés€718.23
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 2P572 Gőztömlő 3/4 x 50 láb | AC2YPF 2P57250 láb.3/4 (M) NPT x 3/4 (M) NPTA kapcsolt közgyűlés€1,008.93
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 4KT59 Gőztömlő 3/4 x 50 láb | AD8KNU 4 kt5950 láb.-Tömeg€727.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 4KT62 gőztömlő 3/4 x 50 láb
€1,088.87 /Mértékegység