Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO JLANHATRD keménykalap-pánt, 23 hüvelykes, piros | AB7UGP 24AL31

PROTO JLANHATRD keménykalap-pánt, 23 hüvelykes, piros

Raktáron
Tétel: AB7UGP Modell: JLANHATRDKereszthivatkozás: 24AL31

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€15.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKemény kalapos zsinór
színekPiros
hardverKarabiner
Hardver anyagAcél
Hossz23 "
Vonal anyagaRugalmas nylon

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód6507000000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Kompatibilis az összes szokásos keménykalapkal, és a hagyományos állpánt jobb alternatívájaként működik
    • Könnyű kioldó mechanizmussal rendelkezik az oldalsó kioldó csat könnyű leválasztásához
    • Kemény kalap nem tartozék

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO JLANHATRD keménykalap-pánt, 23 hüvelykes, piros
€15.03 /Mértékegység