GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 2P571 Gőztömlő 3/4 x 25 láb | AC2YPE

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 2P571 gőztömlő 3/4 x 25 láb

Raktáron
Tétel: AC2YPE Modell: 2P571

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€718.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGőztömlő
színekFekete
FedőanyagSzintetikus gumi
Tömlő belül Dia.3 / 4 "
Tömlő hossza25 láb.
Tömlő kívül Dia.1-9 / 32 "
Max. Nyomás250 psi
NPT3/4 (M) NPT x 3/4 (M) NPT
ErősítésDupla huzalfonat
Biztonsági tényező10:1
Temp. Hatótávolság0-450 F
CsőanyagSzintetikus gumi
típusA kapcsolt közgyűlés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.07
Hajó magassága (cm)12.45
Hajó hossza (cm)52.83
Hajószélesség (cm)54.61
HS-kód4009220050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő hosszaNPTtípusÁr
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 2P572 Gőztömlő 3/4 x 50 láb | AC2YPF 2P57250 láb.3/4 (M) NPT x 3/4 (M) NPTA kapcsolt közgyűlés€1,008.93
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 4KT59 Gőztömlő 3/4 x 50 láb | AD8KNU 4 kt5950 láb.-Tömeg€727.34
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 4KT62 Gőztömlő 3/4 x 50 láb | AD8KNX 4 kt6250 láb.3/4 (F) NPT x 3/4 (M) NPTA kapcsolt közgyűlés€1,088.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 2P571 gőztömlő 3/4 x 25 láb
€718.23 /Mértékegység