GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3P575 Discharge Hose 2 Inch Id x 25 Feet 125 Psi | AD2FYP

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3P575 nyomótömlő 2 hüvelyk belső átmérőjű x 25 láb 125 psi

Raktáron
Tétel: AD2FYP Modell: 3P575

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€317.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízleeresztő tömlő
színekFekete
Méret beszerelése2"
Szerelvény típusaAlumínium férfi x hüvely sárgaréz forgatható
Belül Dia.2"
Hossz25 láb.
Max. Nyomás150 psi
Max. Hőmérséklet180 fok F
Dia kívül.2.28 "
ErősítésSzintetikus szövet
CsőanyagFekete Plioflex szintetikus gumi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.69
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)57.15
Hajószélesség (cm)57.15
HS-kód4009320050
Származási országCA

Termékváltozatok

TermékekModellErősítésMéret beszereléseSzerelvény típusaCsőanyagBelül Dia.HosszMax. NyomásMax. HőmérsékletÁr
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 10A233 ürítőtömlő 3/8in Id 500ft 150psi | AA2AHY 10A233Szintetikus spirálfonal--Versigard3 / 8 "500 láb.150 psi190 fok F€1,467.48
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 20026465 Nyomótömlő 1/2 hüvelykes Id 500ft 150psi | AA2AHZ 10A234 20026465Szintetikus spirálfonal--Versigard1 / 2 "500 láb.150 psi190 fok F€2,110.09
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 10A235 ürítő tömlő 3/4in Id 500ft 150psi | AA2AJA 10A235Szintetikus spirálfonal--Versigard3 / 4 "500 láb.150 psi190 fok F€2,646.72
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 10A236 ürítő tömlő 1 hüvelyk Id 450ft 150psi | AA2AJB 10A236Szintetikus spirálfonal--Versigard1"450 láb.150 psi190 fok F€3,797.11
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 20026512 Nyomótömlő 1-1/2 hüvelyk Id 300ft 150psi | AA2AJC 10A237 20026512Szintetikus spirálfonal--Versigard1.5 "300 láb.150 psi190 fok F€6,184.12
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 1ZLJ1 ürítőtömlő 1.25 Id x 100 Feet 125 Psi | AB4PMH 1ZLJ1Szövetrétegek--Fekete Plioflex szintetikus gumi1.25 "100 láb.125 psi180 fok F€1,276.85
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 1ZLJ2 ürítőtömlő 2.5 Id x 100 Feet 125 Psi | AB4PMJ 1ZLJ2Szövetrétegek--Fekete Plioflex szintetikus gumi2.5 "100 láb.125 psi180 fok F€1,474.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3P575 nyomótömlő 2 hüvelyk belső átmérőjű x 25 láb 125 psi
€317.47 /Mértékegység