Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 3JT53 Tömlőcsökkentő 3/8 x 30in | AC9TAM

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT53 tömlőcsomó 3/8 x 30 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC9TAM Modell: 3JT53
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
€93.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSnubber tömlő
színekFekete
FedőanyagNitril cső és fedél
Méret beszerelése1/4 "(F) NPT x 1/4" (M) NPT forgatható
Tömlő belül Dia.3 / 8 "
Tömlő hossza30 "
Tömlő kívül Dia.0.69 "
Belül Dia.3 / 8 "
Hossz30 "
Max. Nyomás300 psi
Dia kívül.11 / 16 "
Biztonsági tényező4:1
Forgatható anyagSárgaréz
Temp. Hatótávolság-20 - 180 F
típusA kapcsolt közgyűlés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.63
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód4009120050
Származási országUS

Termék részletek:

    • (F) NPT illesztés (hüvelyk) (1/4)
    • (M) NPT illesztés (hüvelyk) (1/4 forgatható)

Termékváltozatok

TermékekModellMéret beszereléseTömlő belül Dia.Tömlő hosszaTömlő kívül Dia.Belül Dia.HosszDia kívül.Ár
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 3JT54 Tömlőcsökkentő 1/2 x 24 hüvelykes | AC9TAN 3JT541/2 "(M) NPT1 / 2 "24 "0.86 "1 / 2 "24 "55 / 64 "€55.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT53 tömlőcsomó 3/8 x 30 hüvelyk
€93.22 /Mértékegység