GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 3DVE3 mosótömlő 1/2 hüvelykes Idx500 láb | AC8UGM

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3DVE3 mosótömlő 1/2 hüvelykes Idx500 láb

Raktáron
Tétel: AC8UGM Modell: 3DVE3

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,920.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételWashdown tömlő
színekfehér
FedőanyagEPDM
Tömlő belül Dia.1 / 2 "
Tömlő hossza500 láb.
Tömlő kívül Dia.1"
Belül Dia.1 / 2 "
Hossz500 láb.
Max. Nyomás300 psi
Dia kívül.1"
ErősítésTextil
Biztonsági tényező4:1
Temp. Hatótávolság-40 - 205 F
CsőanyagEPDM

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 55.8
Hajó magassága (cm)73.66
Hajó hossza (cm)46.23
Hajószélesség (cm)46.23
HS-kód4009310000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszszínekFedőanyagDia kívül.Temp. HatótávolságCsőanyagtípusMéret beszereléseÁr
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 1DKL5 Mosótömlő Tömeges 1/2 Id 50 Feet Sárga | AA9JNU 1DKL550 láb.SárgaMicro-Ban bevont szénhidrát29 / 32 "-20 - 200 FnitrilTömeg-€377.99
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 1DKL6 Mosótömlő Tömeges 5/8 Id 50 Feet Sárga | AA9JNV 1DKL650 láb.SárgaMicro-Ban bevont szénhidrát1 1 / 16 "-20 - 200 FnitrilTömeg-€533.36
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 1DKL7 Mosótömlő Tömeges 3/4 Id 50 Feet Sárga | AA9JNW 1DKL750 láb.SárgaMicro-Ban bevont szénhidrát1.25 "-20 - 200 FnitrilTömeg-€681.97
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 1DKL8 Mosótömlő Tömeges 1 Id 50 Feet Sárga | AA9JNX 1DKL850 láb.SárgaMicro-Ban bevont szénhidrát1.5 "-20 - 200 FnitrilTömeg-€1,095.59
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 2P570 Mosótömlő 3/4 x 50 láb | AC2YPD 2P57050 láb.fehérEPDM1.156 "-40 - 200 FEPDMAssembly3/4" GHT sárgaréz€355.17
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 3ATL7 Mosótömlő 1/2 hüvelyk belső átmérőjű x 50 láb 300 Psi | AC8JNL 3ATL750 láb.fehérEPDM53 / 64 "-40 - 200 FEPDMAssembly3/4 "MxF GHT sárgaréz€478.28
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 3ATL8 Mosótömlő, 3/4 hüvelyk Id x 50 Feet 300 Psi | AC8JNM 3ATL850 láb.fehérEPDM1.156 "-40 - 200 FEPDMAssembly3/4 "MxF GHT sárgaréz€508.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3DVE3 mosótömlő 1/2 hüvelykes Idx500 láb
€1,920.14 /Mértékegység