GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 1DKL6 Mosótömlő Tömeges 5/8 Id 50 Feet Sárga | AA9JNV

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1DKL6 lemosó tömlő ömlesztett 5/8 Id 50 láb sárga

Raktáron
Tétel: AA9JNV Modell: 1DKL6

Szerezd meg április 26, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€533.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételWashdown tömlő
színekSárga
FedőanyagMicro-Ban bevont szénhidrát
Tömlő belül Dia.5 / 8 "
Tömlő hossza50 láb.
Tömlő kívül Dia.1.06 "
Belül Dia.5 / 8 "
Hossz50 láb.
Max. Nyomás300 psi
Dia kívül.1 1 / 16 "
ErősítésTextil
Biztonsági tényező4:1
Temp. Hatótávolság-20 - 200 F
Csőanyagnitril
típusTömeg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.57
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód4009310000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszszínekFedőanyagDia kívül.Temp. HatótávolságCsőanyagtípusMéret beszereléseÁr
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 1DKL5 Mosótömlő Tömeges 1/2 Id 50 Feet Sárga | AA9JNU 1DKL550 láb.SárgaMicro-Ban bevont szénhidrát29 / 32 "-20 - 200 FnitrilTömeg-€377.99
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 1DKL7 Mosótömlő Tömeges 3/4 Id 50 Feet Sárga | AA9JNW 1DKL750 láb.SárgaMicro-Ban bevont szénhidrát1.25 "-20 - 200 FnitrilTömeg-€681.97
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 1DKL8 Mosótömlő Tömeges 1 Id 50 Feet Sárga | AA9JNX 1DKL850 láb.SárgaMicro-Ban bevont szénhidrát1.5 "-20 - 200 FnitrilTömeg-€1,095.59
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 2P570 Mosótömlő 3/4 x 50 láb | AC2YPD 2P57050 láb.fehérEPDM1.156 "-40 - 200 FEPDMAssembly3/4" GHT sárgaréz€355.17
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 3ATL7 Mosótömlő 1/2 hüvelyk belső átmérőjű x 50 láb 300 Psi | AC8JNL 3ATL750 láb.fehérEPDM53 / 64 "-40 - 200 FEPDMAssembly3/4 "MxF GHT sárgaréz€473.19
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 3ATL8 Mosótömlő, 3/4 hüvelyk Id x 50 Feet 300 Psi | AC8JNM 3ATL850 láb.fehérEPDM1.156 "-40 - 200 FEPDMAssembly3/4 "MxF GHT sárgaréz€503.15
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 3ATL9 Mosótömlő 1 hüvelyk belső átmérőjű x 50 láb 300 psi | AC8JNN 3ATL950 láb.fehérEPDM1-31 / 64 "-40 - 200 FEPDMAssembly1 "MxF NPSH sárgaréz€759.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1DKL6 lemosó tömlő ömlesztett 5/8 Id 50 láb sárga
€533.36 /Mértékegység