GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 2P570 Mosótömlő 3/4 x 50 láb | AC2YPD

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 2P570 Hose Washdown 3/4 x 50 Feet

Raktáron
Tétel: AC2YPD Modell: 2P570

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€355.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételWashdown tömlő
színekfehér
FedőanyagEPDM
Méret beszerelése3/4" GHT sárgaréz
Szerelvények3/4" GHT sárgaréz
Tömlő belül Dia.3 / 4 "
Tömlő hossza50 láb.
Tömlő kívül Dia.1.16 "
Belül Dia.3 / 4 "
Hossz50 láb.
Max. Nyomás300 psi
Fúvóka típusaKúpos
Dia kívül.1.156 "
ErősítésTextil
Biztonsági tényező4:1
Temp. Hatótávolság-40 - 200 F
CsőanyagEPDM
típusAssembly

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.12
Hajó magassága (cm)54.86
Hajó hossza (cm)52.83
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód4009320050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszszínekFedőanyagDia kívül.Temp. HatótávolságCsőanyagtípusMéret beszereléseÁr
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 1DKL5 Mosótömlő Tömeges 1/2 Id 50 Feet Sárga | AA9JNU 1DKL550 láb.SárgaMicro-Ban bevont szénhidrát29 / 32 "-20 - 200 FnitrilTömeg-€377.99
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 1DKL6 Mosótömlő Tömeges 5/8 Id 50 Feet Sárga | AA9JNV 1DKL650 láb.SárgaMicro-Ban bevont szénhidrát1 1 / 16 "-20 - 200 FnitrilTömeg-€533.36
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 1DKL7 Mosótömlő Tömeges 3/4 Id 50 Feet Sárga | AA9JNW 1DKL750 láb.SárgaMicro-Ban bevont szénhidrát1.25 "-20 - 200 FnitrilTömeg-€681.97
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 1DKL8 Mosótömlő Tömeges 1 Id 50 Feet Sárga | AA9JNX 1DKL850 láb.SárgaMicro-Ban bevont szénhidrát1.5 "-20 - 200 FnitrilTömeg-€1,095.59
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 3ATL7 Mosótömlő 1/2 hüvelyk belső átmérőjű x 50 láb 300 Psi | AC8JNL 3ATL750 láb.fehérEPDM53 / 64 "-40 - 200 FEPDMAssembly3/4 "MxF GHT sárgaréz€473.19
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 3ATL8 Mosótömlő, 3/4 hüvelyk Id x 50 Feet 300 Psi | AC8JNM 3ATL850 láb.fehérEPDM1.156 "-40 - 200 FEPDMAssembly3/4 "MxF GHT sárgaréz€503.15
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 3ATL9 Mosótömlő 1 hüvelyk belső átmérőjű x 50 láb 300 psi | AC8JNN 3ATL950 láb.fehérEPDM1-31 / 64 "-40 - 200 FEPDMAssembly1 "MxF NPSH sárgaréz€759.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 2P570 Hose Washdown 3/4 x 50 Feet
€355.17 /Mértékegység