GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 1ZLH7 tömlő szerelvények nélkül 3/8 500 láb 3000 Psi | AB4PME

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLH7 tömlő szerelvények nélkül 3/8 500 láb 3000 Psi

Raktáron
Tétel: AB4PME Modell: 1ZLH7

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,517.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖmlesztett tömlő szerelvények nélkül
színekFekete
ÉpítésSingle Wire Fonat
Méret beszereléseNincs szerelvény
Tömlő belül Dia.3 / 8 "
Tömlő hossza500 láb.
Tömlő kívül Dia.0.69 "
Belső anyagSzintetikus gumi
Max. Nyomás3000 psi
Max. Hőmérséklet250 fok F
Külső anyagnitril

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 54
Hajó magassága (cm)18.8
Hajó hossza (cm)44.96
Hajószélesség (cm)41.15
HS-kód4009210000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Olajellenállás (RMA B osztály)

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő belül Dia.Tömlő kívül Dia.Ár
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 1ZLH6 tömlő szerelvények nélkül 1/4 500 láb 3000 Psi | AB4PMD 1ZLH61 / 4 "0.53 "€2,233.59
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 1ZLH8 tömlő szerelvények nélkül 1/2 500 láb 3000 Psi | AB4PMF 1ZLH81 / 2 "0.82 "€3,489.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLH7 tömlő szerelvények nélkül 3/8 500 láb 3000 Psi
€3,517.34 /Mértékegység