GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 1ZLH8 tömlő szerelvények nélkül 1/2 500 láb 3000 Psi | AB4PMF

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLH8 tömlő szerelvények nélkül 1/2 500 láb 3000 Psi

Raktáron
Tétel: AB4PMF Modell: 1ZLH8

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,489.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖmlesztett tömlő szerelvények nélkül
színekFekete
ÉpítésSingle Wire Fonat
Méret beszereléseNincs szerelvény
Tömlő belül Dia.1 / 2 "
Tömlő hossza500 láb.
Tömlő kívül Dia.0.82 "
Belső anyagSzintetikus gumi
Max. Nyomás3000 psi
Max. Hőmérséklet250 fok F
Külső anyagnitril

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 74.25
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)55.88
HS-kód4009120050
Származási országUS

Termék részletek:

    • Olajellenállás (RMA B osztály)

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő belül Dia.Tömlő kívül Dia.Ár
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 1ZLH6 tömlő szerelvények nélkül 1/4 500 láb 3000 Psi | AB4PMD 1ZLH61 / 4 "0.53 "€2,233.59
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 1ZLH7 tömlő szerelvények nélkül 3/8 500 láb 3000 Psi | AB4PME 1ZLH73 / 8 "0.69 "€3,517.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLH8 tömlő szerelvények nélkül 1/2 500 láb 3000 Psi
€3,489.06 /Mértékegység