GLOBE FOOD EQUIPMENT U03051220008 Thermostat 240V | CP6NBQ 33RP80

GLOBE FOOD EQUIPMENT U03051220008 Thermostat 240V

Tétel: CP6NBQ Modell: U03051220008Kereszthivatkozás: 33RP80
€226.56 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTermosztát

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
GLOBE FOOD EQUIPMENT U03051220007 Thermostat, 120V | CP6NBR 32ZF93 U03051220007€207.51
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GLOBE FOOD EQUIPMENT U03051220008 Thermostat 240V
€226.56 /Mértékegység