GLOBE FOOD EQUIPMENT U03051220007 Termosztát, 120V | CP6NBR 32ZF93

GLOBE FOOD EQUIPMENT U03051220007 Thermostat, 120V

Tétel: CP6NBR Modell: U03051220007Kereszthivatkozás: 32ZF93
€251.09 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTermosztát

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
GLOBE FOOD EQUIPMENT U03051220008 Termosztát 240V | CP6NBQ 33RP80 U03051220008€187.24
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GLOBE FOOD EQUIPMENT U03051220007 Thermostat, 120V
€251.09 /Mértékegység