Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GLOBE COMMERCIAL PRODUCTS A-525-SP1 Crimp Hose Ferrule, Aluminum, 0.425 Inch Fitting End Inside Dia | CP6LWP 801TV1

GLOBE COMMERCIAL PRODUCTS A-525-SP1 Crimp Hose Ferrule, Aluminum, 0.425 Inch Fitting End Inside Dia

Raktáron
Tétel: CP6LWP Model: A-525-SP1Kereszthivatkozás: 801TV1
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
€7.68 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlőhüvely

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellPkg. Menny.Ár
GLOBE KERESKEDELMI TERMÉKEK SS-478-L préselt tömlőhüvely, 304 rozsdamentes acél, 0.328 hüvelykes szerelvényvég belső átm. CP6LVV 801TW7 SS-478-L25€16.00
GLOBE KERESKEDELMI TERMÉKEK SS-564-L préselt tömlőhüvely, 304 rozsdamentes acél, 0.375 hüvelykes szerelvényvég belső átm. CP6LVW 801TX0 SS-564-L25€18.43
GLOBE KERESKEDELMI TERMÉKEK SS-656-L préselt tömlőhüvely, 304 rozsdamentes acél, 0.437 hüvelykes szerelvényvég belső átm. CP6LVX 801TX3 SS-656-L25€22.37
GLOBE KERESKEDELMI TERMÉKEK SS-593-L préselt tömlőhüvely, 304 rozsdamentes acél, 0.437 hüvelykes szerelvényvég belső átm. CP6LVY 801TX1 SS-593-L25€21.22
GLOBE KERESKEDELMI TERMÉKEK SS-560-L préselt tömlőhüvely, 304 rozsdamentes acél, 0.437 hüvelykes szerelvényvég belső átm. CP6LVZ 801TW9 SS-560-L25€19.37
GLOBE KERESKEDELMI TERMÉKEK SS-625-SP4 préselt tömlőhüvely, 304 rozsdamentes acél, 0.437 hüvelykes szerelvényvég belső átmérője | CP6LWA 801TX2 SS-625-SP425€21.45
GLOBE KERESKEDELMI TERMÉKEK SS-690-L préselt tömlőhüvely, 304 rozsdamentes acél, 0.5 hüvelykes szerelvényvég belső átm. CP6LWB 801TX4 SS-690-L25€23.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GLOBE COMMERCIAL PRODUCTS A-525-SP1 Crimp Hose Ferrule, Aluminum, 0.425 Inch Fitting End Inside Dia
€7.68 /csomag