Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700081-04 kupak, alacsony ólomtartalmú sárgaréz, 300 Psi | AF7EWG 20XM91

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700081-04 kupak, alacsony ólomtartalmú sárgaréz, 300 Psi

Raktáron
Tétel: AF7EWG Modell: 700081-04Kereszthivatkozás: 20XM91
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
€2.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSapka
AlapanyagSárgaréz
test anyagaAlacsony ólomréz
Tömörítési menetméret7 / 16-20
Max. Nyomás300 psi
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F
Csőméret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)4.06
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód7412200045

Termékváltozatok

TermékekModellTömörítési menetméretMax. NyomásCsőméretÁr
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700081-05 kupak, alacsony ólomtartalmú sárgaréz, 300 Psi | AF7EWH 20XM92 700081-051 / 2-20300 psi5 / 16 "€7.21
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700081-06 kupak, alacsony ólomtartalmú sárgaréz, 200 Psi | AF7EWJ 20XM93 700081-065 / 8-18200 psi3 / 8 "€3.18
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700081-08 kupak, alacsony ólomtartalmú sárgaréz, 200 Psi | AF7EWK 20XM94 700081-083 / 4-16200 psi1 / 2 "€5.89
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700081-10 kupak, alacsony ólomtartalmú sárgaréz, 150 Psi | AF7EWL 20XM95 700081-107 / 8-14150 psi5 / 8 "€7.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700081-04 kupak, alacsony ólomtartalmú sárgaréz, 300 Psi
€2.67 /Mértékegység