A Global Water FP111 áramlási szonda környezetvédelmi és hidrológiai alkalmazásokhoz alkalmas vízsebesség és áramlási sebesség mérésére. Hordozhatósága és könnyű kezelhetősége ideálissá teszi a terepmunkákhoz, segíti a kutatókat, környezetvédőket és hidrológusokat a vízkészlet-gazdálkodás, az árvízfigyelés, a környezeti tanulmányok és a szennyvízkezelés szempontjából kritikus adatok gyűjtésében.
Jellemzők:
- LCD digitális képernyővel rendelkezik, amely valós idejű vízsebesség-leolvasást biztosít láb/másodpercben és méter/másodpercben egyaránt a sokoldalú adatgyűjtés és -elemzés érdekében.
- Ez az áramlásszonda legfeljebb 30 adatkészlet rögzítésére és tárolására képes, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy jelentős mennyiségű adatot rögzítsenek későbbi mélyreható elemzés és összehasonlítás céljából.
- Törmelékleválasztó turbólégcsavarral van felszerelve a mérések során előforduló törmelék hatékony kezelésére, a pontosság megőrzésére és a karbantartási igények csökkentésére.
- Ennek az áramlási szondának a teleszkópos fogantyúja a mérőműszerrel megkönnyíti a különböző vízmélységekhez való igazítást, lehetővé téve a pontos méréseket, miközben egyszerű használatot biztosít.
- Esőálló digitális számítógéppel rendelkezik, amely még kedvezőtlen időjárási körülmények között is megbízható működést biztosít, fokozva a szonda sokoldalúságát és használhatóságát különféle környezetekben.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Tartozik hozzá hordtáska?
V. Párnázott hordtáskával rendelkezik, amely biztonságos tárolást, könnyű szállítást és a használaton kívüli szonda védelmét biztosítja, növelve annak hosszú élettartamát és megbízhatóságát a terepen.
K. Milyen funkciók érhetők el a Global Water FP111 áramlásszonda adatgyűjtőjében?
A.
K. Mennyi ennek az áramlási szondának a tárolási hőmérséklete?
V. Tárolási hőmérséklete -4 és 158 °F között van.
K. Milyen típusú akkumulátort használnak a Global Water FP111 áramlásszondában?
V. Nem cserélhető belső lítium akkumulátorral van felszerelve, amely biztosítja a folyamatos, problémamentes működést.