GLEASON GR70041504 Lapos elektromos kábel PVC 10/4c 1 láb hosszúság | AA2UXV 11C516

GLEASON GR70041504 PVC lapos elektromos kábel 10/4c 1 láb hosszú

Raktáron
Tétel: AA2UXV Modell: GR70041504Kereszthivatkozás: 11C516

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€13.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos elektromos kábel
erősítők44
színekFekete
Vezetõméret10 AWG
Vezetékek4
Magasság0.29 "
Hossz1"
Temp. Hatótávolság-40C-tól + 105C-ig
típusPVC kabát, 600V
Súly / Ft0.23 font
Szélesség0.89 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.86
Hajó magassága (cm)53.34
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)55.88
HS-kód8544499000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkVezetõméretMagasságSzélességÁr
GLEASON GR70041212 Lapos elektromos kábel PVC 16 / 12c 1 láb Hosszúság AA2UXN 11C510 GR700412121416 AWG0.225 "1.7 "€15.15
GLEASON GR70041304 Lapos elektromos kábel PVC 14 / 4c 1 láb Hosszúság | AA2UXP 11C511 GR700413042714 AWG0.24 "0.69 "€5.43
GLEASON GR70041308 Lapos elektromos kábel PVC 14 / 8c 1 láb Hosszúság AA2UXQ 11C512 GR700413081914 AWG0.24 "1.29 "€15.60
GLEASON GR70041312 Lapos elektromos kábel PVC 14/12c 1 láb hossz | AA2UXR 11C513 GR700413121914 AWG0.24 "1.82 "€19.53
GLEASON GR70041404 Lapos elektromos kábel PVC 12 / 4c 1 láb Hosszúság | AA2UXT 11C514 GR700414043312 AWG0.26 "0.8 "€8.07
GLEASON GR70041408 Lapos elektromos kábel PVC 12 / 8c 1 láb Hosszúság AA2UXU 11C515 GR700414082312 AWG0.26 "1.44 "€18.05
GLEASON GR70041604 Lapos elektromos kábel PVC 8/4c 1 láb hosszúság | AA2UXW 11C517 GR70041604608 AWG0.375 "1.225 "€21.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GLEASON GR70041504 PVC lapos elektromos kábel 10/4c 1 láb hosszú
€13.16 /Mértékegység