Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GL HUYETT WWG-093-0500-80 Sasszeg, Rozsdamentes acél, 3/32 X 1/2 méretű, 100 Pk | AE6JXZ 5TE57

GL HUYETT WWG-093-0500-80 sasszeg, rozsdamentes acél, 3/32 x 1/2 méret, 100 pk

Raktáron
Tétel: AE6JXZ Modell: WWG-093-0500-80Kereszthivatkozás: 5TE57

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€34.13 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSasszeg
befejezEgyszerű
Hossz1 / 2 "
Anyag316 Stainless Steel
Pin Dia.3 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318240000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GL HUYETT WWG-093-0500-80 sasszeg, rozsdamentes acél, 3/32 x 1/2 méret, 100 pk
€34.13 /csomag