Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GF PIPING SYSTEMS 9861-422 Nipple Cpvc 4 hüvelyk x Bezárás 80. ütemterv | AB3VAW 1VGX2

GEORG FISCHER 9861-422 Bimbó Cpvc 4 hüvelyk x Bezárás 80. ütemterv

Raktáron
Tétel: AB3VAW Modell: 9861-422Keresztszám: 1VGX2

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€46.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárja be a mellbimbót
Alapvető kapcsolat típusaMenetes mindkét végén
színekSzürke
Kapcsolat típusaMPT
Hosszközel
AnyagCPVC
Max. Nyomás420 psi 73 ° F-on
Max. Hőmérséklet210 fok F
Csőméret4"
menetrend80
típusCsavarmenetes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételHosszCsőméretÁr
GF PIPING SYSTEMS 9861-291 Nipple Cpvc 2 1/2 hüvelyk x Bezárás 80. ütemterv | AB3VAB 1VGU9 9861-291Zárja be a mellbimbótközel2.5 "€16.12
GF PIPING SYSTEMS 9861-292 Cpvc 2-1/2 hüvelyk x 2 hüvelyk 80. táblázat | AB3VAD 1VGV2 9861-292Mellbimbó2"2.5 "€19.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GEORG FISCHER 9861-422 Bimbó Cpvc 4 hüvelyk x Bezárás 80. ütemterv
€46.42 /Mértékegység