Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GF PIPING SYSTEMS 9861-291 Nipple Cpvc 2 1/2 hüvelyk x Bezárás 80. ütemterv | AB3VAB 1VGU9

GEORG FISCHER 9861-291 Bimbó Cpvc 2 1/2 hüvelyk x 80-as ütemterv bezárása

Raktáron
Tétel: AB3VAB Modell: 9861-291Kereszthivatkozás: 1VGU9

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€16.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárja be a mellbimbót
Alapvető kapcsolat típusaMenetes mindkét végén
színekSzürke
Kapcsolat típusaMPT
Hosszközel
AnyagCPVC
Max. Nyomás420 psi 73 ° F-on
Max. Hőmérséklet210 fok F
Csőméret2.5 "
menetrend80
típusCsavarmenetes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1215
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételHosszCsőméretÁr
GF PIPING SYSTEMS 9861-292 Cpvc 2-1/2 hüvelyk x 2 hüvelyk 80. táblázat | AB3VAD 1VGV2 9861-292Mellbimbó2"2.5 "€19.15
GF PIPING SYSTEMS 9861-422 Nipple Cpvc 4 hüvelyk x Bezárás 80. ütemterv | AB3VAW 1VGX2 9861-422Zárja be a mellbimbótközel4"€46.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GEORG FISCHER 9861-291 Bimbó Cpvc 2 1/2 hüvelyk x 80-as ütemterv bezárása
€16.12 /Mértékegység