Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GF PIPING SYSTEMS 9861-133 Mellbimbó 1 x 1 1/2 In | AE9WEJ 6MX70

GEORG FISCHER 9861-133 Bimbó 1 x 1 1/2 In

Raktáron
Tétel: AE9WEJ Modell: 9861-133Kereszthivatkozás: 6MX70
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
€5.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárja be a mellbimbót
Alapvető kapcsolat típusaMenetes mindkét végén
színekSzürke
Kapcsolat típusaMPT
Hosszközel
AnyagCPVC
Max. Nyomás420 psi 73 ° F-on
Max. Hőmérséklet140 fok F
Csőméret1"
menetrend80
típusCsavarmenetes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. HőmérsékletCsőmérettípusÁr
GF PIPING SYSTEMS 9861-338 Nipple Cpvc 3 hüvelyk x Bezárás 80. ütemterv | AB3VAK 1VGW1 9861-338210 fok F3"Csavarmenetes€32.51
GF PIPING SYSTEMS 9861-170 mellbimbó 1 1/4 hüvelyk x Close Mnpt Cpvc szürke | AC3ABN 2PMA2 9861-170210 fok F1.25 "Csavarmenetes€7.77
GF PIPING SYSTEMS 9861-251 Nipple 2 hüvelyk x Close Mnpt Cpvc szürke | AC3ABW 2PMA9 9861-251210 fok F2"Csavarmenetes€14.40
GF PIPING SYSTEMS 9861-077 Mellbimbó 1/2 x Close Inch Mpt x Mpt Cpvc | AD2RQN 3TPV4 9861-077210 fok F1 / 2 "MNPT€3.15
GF PIPING SYSTEMS 9861-104 Nipple 3/4 Inch x Close | AE9WEE 6MX65 9861-104140 fok F3 / 4 "Csavarmenetes€4.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GEORG FISCHER 9861-133 Bimbó 1 x 1 1/2 In
€5.60 /Mértékegység