Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GF PIPING SYSTEMS 9851-040 tömör karima Cpvc 80 4 hüvelykes csúszóaljzat | AC3AAK 2PLW7

GEORG FISCHER 9851-040 szilárd karima CPVC 80 4 hüvelykes csúszó aljzat

Raktáron
Tétel: AC3AAK Modell: 9851-040Kereszthivatkozás: 2PLW7

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€119.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzilárd karima
test anyagaCPVC
színekSzürke
Kapcsolat típusaFoglalat
Max. Nyomás150 psi @ 73 fok F
Max. Hőmérséklet210 fok F
Lyukak száma8
Dia kívül.9"
Csőméret4"
menetrend80

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1835
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)23.11
Hajószélesség (cm)23.11
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaLyukak számaDia kívül.CsőméretÁr
GF PIPING SYSTEMS 9851-005 tömör karima Cpvc 80 1/2 hüvelykes csúszóaljzat | AC3AAB 2PLV8 9851-005Foglalat43.5 "1 / 2 "€22.70
GF PIPING SYSTEMS 9851-007 tömör karima Cpvc 80 3/4 hüvelykes csúszóaljzat | AC3AAC 2PLV9 9851-007Foglalat43.875 "3 / 4 "€23.01
GF PIPING SYSTEMS 9851-010 tömör karima Cpvc 80 1 hüvelykes csúszóaljzat | AC3AAD 2PLW1 9851-010Foglalat44-15 / 64 "1"€25.92
GF PIPING SYSTEMS 9851-012 tömör karima Cpvc 1-1/4 hüvelykes csúszó aljzat | AC3AAE 2PLW2 9851-012Foglalat44.625 "1.25 "€29.08
GF PIPING SYSTEMS 9851-015 tömör karima Cpvc 1-1/2 hüvelykes csúszóaljzat | AC3AAF 2PLW3 9851-015Foglalat45"1.5 "€34.65
GF PIPING SYSTEMS 9851-020 tömör karima Cpvc 80 2 hüvelykes csúszóaljzat | AC3AAG 2PLW4 9851-020Foglalat46"2"€42.70
GF PIPING SYSTEMS 9851-025 tömör karima Cpvc 2-1/2 hüvelykes csúszóaljzat | AC3AAH 2PLW5 9851-025Foglalat47"2.5 "€78.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GEORG FISCHER 9851-040 szilárd karima CPVC 80 4 hüvelykes csúszó aljzat
€119.58 /Mértékegység