Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GF PIPING SYSTEMS 9830-005 Csatlakozó 80 1/2 hüvelykes Fnpt 424 Psi 73f-nél | AE9XTZ 6NF14

GEORG FISCHER 9830-005 Csatlakozás 80 1/2 hüvelykes Fnpt 424 Psi 73f-nál

Raktáron
Tétel: AE9XTZ Modell: 9830-005Kereszthivatkozás: 6NF14
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
€17.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengelykapcsoló
test anyagaCPVC
színekSzürke
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
Max. Nyomás424 psi @ 73 fok F
Max. Hőmérséklet210 fok F
Csőméret1 / 2 "
menetrend80

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)4.32
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaMax. NyomásMax. HőmérsékletCsőméretÁr
GF PIPING SYSTEMS 9829-025 csatlakozó Cpvc 80 2-1/2 hüvelykes csúszóaljzat | AB3UXT 1VGK7 9829-025Foglalat425 psi @ 73 fok F210 fok F2.5 "€55.90
GF PIPING SYSTEMS 9829-030 csatlakozó Cpvc 80 3 hüvelykes csúszóaljzat | AB3UXV 1VGK9 9829-030Aljzat x foglalat375 psi @ 73 fok F210 fok F3"€54.72
GF PIPING SYSTEMS 9829-040 csatlakozó Cpvc 80 4 hüvelykes csúszóaljzat | AB3UXX 1VGL2 9829-040Foglalat324 psi @ 73 fok F210 fok F4"€72.15
GF PIPING SYSTEMS 9830-030 csatlakozó Cpvc 3 hüvelykes Npt 187 Psi 73f-nél | AB3UYF 1VGN1 9830-030FNPT x FNPT187 psi @ 73 fok F210 fok F3"€91.17
GF PIPING SYSTEMS 9830-040 csatlakozó Cpvc 4 hüvelykes Npt 162 Psi 73f-nél | AB3UYH 1VGN3 9830-040FNPT x FNPT162 psi @ 73 fok F210 fok F4"€156.82
GF PIPING SYSTEMS 9829-060 csatlakozó Cpvc 80 6 hüvelykes aljzat 150 Psi | AB6VHA 22JZ42 9829-060Foglalat150 psi176 fok F6"€170.09
GF PIPING SYSTEMS 9830-012 csatlakozó 1-1/4 hüvelykes Fnpt 260 Psi 73f-nél | AC2ZYJ 2PLP4 9830-012FNPT260 psi @ 73 fok F210 fok F1.25 "€33.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GEORG FISCHER 9830-005 Csatlakozás 80 1/2 hüvelykes Fnpt 424 Psi 73f-nál
€17.90 /Mértékegység