Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GF PIPING SYSTEMS 9829-250 szűkítő tengelykapcsoló Cpvc 80 2 x 1-1/4 hüvelyk | AC2ZYF 2PLP1

GEORG FISCHER 9829-250 Csökkentő tengelykapcsoló Cpvc 80 2 x 1-1 / 4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC2ZYF Modell: 9829-250Kereszthivatkozás: 2PLP1

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€75.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatolás csökkentése
test anyagaCPVC
színekSzürke
Kapcsolat típusaFoglalat
Max. Nyomás404 psi @ 73 fok F
Max. Hőmérséklet210 fok F
Csőméret2 "x 1-1 / 4"
menetrend80

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.144
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)7.37
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaMax. NyomásMax. HőmérsékletCsőméretÁr
GF PIPING SYSTEMS 9829-338 szűkítő tengelykapcsoló Cpvc 80 3 x 2 hüvelyk | AB3UXZ 1VGL4 9829-338Foglalat375 psi @ 73 fok F210 fok F3 "x 2"€152.50
GF PIPING SYSTEMS 9829-420FB szűkítő tengelykapcsoló Cpvc 80 4 x 2 hüvelyk | AB3UYB 1VGL6 9829-420FBFoglalat324 psi @ 73 fok F210 fok F4 "x 2"€202.76
GF PIPING SYSTEMS 9829-422 szűkítő tengelykapcsoló Cpvc 80 4 x 3 hüvelyk | AB3UYD 1VGL8 9829-422Foglalat324 psi @ 73 fok F210 fok F4 "x 3"€178.77
GF PIPING SYSTEMS 9829-101 szűkítő tengelykapcsoló Cpvc 80 3/4 x 1/2 hüvelyk | AC2ZXW 2PLL9 9829-101Foglalat688 psi @ 73 fok F210 fok F3 / 4 "x 1 / 2"€17.44
GF PIPING SYSTEMS 9829-130 szűkítő tengelykapcsoló Cpvc 80 1 x 1/2 hüvelyk | AC2ZXX 2PLN1 9829-130Foglalat630 psi @ 73 fok F210 fok F1 "x 1/2"€25.75
GF PIPING SYSTEMS 9829-131 szűkítő tengelykapcsoló Cpvc 80 1 x 3/4 hüvelyk | AC2ZXY 2PLN2 9829-131Foglalat630 psi @ 73 fok F210 fok F1 "x 3/4"€24.22
GF PIPING SYSTEMS 9829-209FB szűkítő tengelykapcsoló Cpvc 1-1/2 x 1/2 hüvelyk | AC2ZXZ 2PLN3 9829-209FBFoglalat471 psi @ 73 fok F210 fok F1-1/2" x 1/2"€56.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GEORG FISCHER 9829-250 Csökkentő tengelykapcsoló Cpvc 80 2 x 1-1 / 4 hüvelyk
€75.30 /Mértékegység