Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GF PIPING SYSTEMS 861-214 Mellbimbó 1 1/2 x 2 In | AE9WCJ 6MW26

GEORG FISCHER 861-214 Bimbó 1 1/2 x 2 In

Raktáron
Tétel: AE9WCJ Modell: 861-214Kereszthivatkozás: 6MW26

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€5.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőbimbó
színekSzürke
Kapcsolat típusaCsavarmenetes
Hossz2"
AnyagPVC
Max. Nyomás200 psi @ 73 fok F
Max. Hőmérséklet140 fok F
Csőméret1.5 "
menetrend80
típusCsavarmenetes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaTételHosszMax. NyomásCsőmérettípusÁr
GF PIPING SYSTEMS 861-291 Nipple PVC 2 1/2 x 80. ütemterv bezárása | AB3UQC 1VFT5 861-291CsavarmenetesCsőbimbóközel210 psi @ 73 fok F2.5 "Csavarmenetes€20.63
GF PIPING SYSTEMS 861-292 Nipple Pvc 2 1/2 x Rövid 80. ütemterv | AB3UQE 1VFT7 861-292CsavarmenetesCsőbimbó2"210 psi @ 73 fok F2.5 "Csavarmenetes€23.78
GF PIPING SYSTEMS 861-295 Nipple PVC 2 1/2 x 4 hüvelyk 80. táblázat | AB3UQG 1VFT9 861-295CsavarmenetesCsőbimbó4"160 psi @ 73 fok F2.5 "Csavarmenetes€27.53
GF PIPING SYSTEMS 861-296 Nipple PVC 2 1/2 x 5 hüvelyk 80. táblázat | AB3UQJ 1VFV2 861-296CsavarmenetesCsőbimbó5"145 psi @ 73 fok F2.5 "Csavarmenetes€30.90
GF PIPING SYSTEMS 861-297 Nipple Pvc 2 1/2 x 6 hüvelyk 80. táblázat | AB3UQL 1VFV4 861-297CsavarmenetesCsőbimbó6"140 psi @ 73 fok F2.5 "Csavarmenetes€34.00
GF PIPING SYSTEMS 861-298 Nipple Pvc 2 1/2 x 8 hüvelyk 80. táblázat | AB3UQN 1VFV6 861-298CsavarmenetesCsőbimbó8"125 psi @ 73 fok F2.5 "Csavarmenetes€41.48
GF PIPING SYSTEMS 861-300 Nipple Pvc 2 1/2 x 12 hüvelyk 80. táblázat | AB3UQR 1VFX1 861-300CsavarmenetesCsőbimbó12 "115 psi @ 73 fok F2.5 "Csavarmenetes€56.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GEORG FISCHER 861-214 Bimbó 1 1/2 x 2 In
€5.72 /Mértékegység